Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Smartphone-Übersicht
>
Smartphone
>
induktive Ladestation
>
Artikel
Stifteschale WOW Duo Colour mit Induktionsladegerät, Polystyrol, weiß/grün
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-53651054
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
53651054
EAN/GTIN:
4002432123766
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
Leitz Stifteschale WOW Duo Colour, mit integriertem QI Induktionsladegerät. Für alle Smartphones mit eingebautem Empfänger für kabellose/induktive Ladegeräte oder mit spezieller Induktionshülle. Input: min. 5V / 1A & Output: maximal 1A. Laden ohne Kabelgewirr. QI-kompatibel. Mit LED-Anzeige für die korrekte Ladeposition. Energiersparend: stoppt den Ladevorgang nach vollständigem Ladevorgang. Inklusive USB-Kabel für die Stromversorgung. Hochglänzend. Material: Polystyrol (PS). Format: 266 x 28 x 101 mm. CE-Zeichen. Farbe: weiß/grün.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
mit integriertem QI Induktionsladegerät, für Smartphones mit Induktionshülle. Input: min. 5V / 1A & Output: maximal 1A, LED-Anzeige für die korrekte Ladeposition, inklusive USB-Kabel, hochglänzend
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Durchmesser:
100
Breite:
266
Anzahl der Fächer:
1
Höhe:
28
Werkstoff:
Polystyrol
Tiefe:
101
Farbe:
weiß/grün
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
,
Schreibtischbutler
,
Schreibtischorganizer
,
Stiftbox
,
Stiftebutler
,
Stiftehalter
,
Stifteköcher
,
Stifthalter
,
Stiftköcher
,
Stiftständer
,
Utensilienablage
,
Utensilienbutler
,
Utensilienköcher
,
Büroschale
,
Federschale
,
Stifteschale
,
Stiftschale
,
Utensilienschale
,
Ladekissen
,
induktive Ladestation
,
kabellose Ladestation
,
stifteköcher grün leitz
,
schreibtisch organizer
,
acryl schreibtisch-organizer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 23,94*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ablagebox WOW, A4, PP, 30mm, grün
Leitz
46290054
ab € 5,16*
Ähnlich
Briefkorb WOW Plus, A4, Polystyrol, grün
Leitz
52263054
ab € 3,17*
Ähnlich
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, grün
Leitz
50082054
ab € 9,89*
Ähnlich
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, grün
Leitz
50081054
ab € 8,34*
Ähnlich
Collegeblock WOW Be Mobile, A4 PP, liniert, grün
Leitz
46440054
ab € 9,70*
Ähnlich
Collegeblock WOW, A4, PP, kariert, holzfrei, 80 Blatt, grün
Leitz
46380054
ab € 5,92167*
Ähnlich
Collegeblock WOW, A4, PP, liniert, holzfrei, 80 Blatt, grün
Leitz
46370054
ab € 5,92167*
Ähnlich
Collegeblock WOW, A5, PP, kariert, holzfrei, 80 Blatt, grün
Leitz
46410054
ab € 4,10334*
Ähnlich
Collegeblock WOW, A5, PP, liniert, holzfrei, 80 Blatt, grün
Leitz
46390054
ab € 4,11334*
Ähnlich
Eckspannermappe WOW, A4, Karton, grün
Leitz
39820054
ab € 1,82*
Ähnlich
Eckspannermappe WOW, A4, PP, violett
Leitz
45990062
ab € 2,91*
Ähnlich
Fächermappe WOW, A4, 6 Fächer, PP, grün
Leitz
45890054
ab € 7,79*
Ähnlich
Handgelenkauflage Ergo WOW, höhenverstellbar, weiß/grün
Leitz
65230054
ab € 18,75*
Ähnlich
Klemmbrett WOW, A4, Polystyrol, grün
Leitz
39710054
ab € 4,25*
Ähnlich
Klemmmappe ColorClip WOW, A4, PP, grün
Leitz
41850054
ab € 1,89*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen