Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecksignal, Hartfolie, 50 Stück, weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Stecksignal, Hartfolie, 50 Stück, weiss
Stecksignal, Hartfolie, 50 Stück, weiss
Stecksignal, Hartfolie, 50 Stück, weiss
Stecksignal, Hartfolie, 50 Stück, weiss
Stecksignal, Hartfolie, 50 Stück, weiss
Stecksignal, Hartfolie, 50 Stück, weiss
Artikel-Nr.:
     690-304716000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60300001
EAN/GTIN:
     4002432345434
Suchbegriffe:
Farbreiter
Farbsignale
Kunststoffsignale
Signalreiter
Leitz Stecksignal, zum Einstecken in Schlitzstanzungen bei Pendelregistraturen oder am Tab des Orgacolor®-Behälters, 10 mm überstehend. Material: Hartfolie 0,3 mm. Format: 12 x 40 mm. Inhalt: 50 Stück. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
10 mm überstehend
Höhe:
40
selbstklebend:
Nein
Verwendung für Produkt:
Pendelregistratur, Orgaclass-Behälter
wieder ablösbar:
Ja
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Hartfolie
Breite:
12
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 3,41*
€ 5,75*
9 Tage
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,55*
€ 5,99*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 3,61*
€ 6,22*
9 Tage
17
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,32*
€ 12,53*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,75*
€ 6,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,04*
€ 6,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,72*
€ 5,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,31*
€ 5,13
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,41*
€ 4,06
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0682* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
60300035
ab € 3,41*
Ähnlich
Leitz
60300075
ab € 3,55*
Ähnlich
Leitz
60300039
ab € 3,56*
Ähnlich
Leitz
60300059
ab € 3,41*
Ähnlich
Leitz
60300015
ab € 3,42*
Ähnlich
Leitz
60300085
ab € 3,54*
Ähnlich
Leitz
60300055
ab € 3,42*
Ähnlich
Leitz
60300045
ab € 3,42*
Ähnlich
Leitz
60300025
ab € 3,42*
Ähnlich
Leitz
60300095
ab € 3,42*
Ähnlich
Leitz
60300065
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.