Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecksignal, Hartfolie, 50 Stück, rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stecksignal, Hartfolie, 50 Stück, rot
Stecksignal, Hartfolie, 50 Stück, rot
Stecksignal, Hartfolie, 50 Stück, rot
Stecksignal, Hartfolie, 50 Stück, rot
Stecksignal, Hartfolie, 50 Stück, rot
Stecksignal, Hartfolie, 50 Stück, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-60300025
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60300025
EAN/GTIN:
     4002432345458
Suchbegriffe:
Farbreiter
Farbsignale
Kunststoffsignale
Signalreiter
Leitz Stecksignal, zum Einstecken in Schlitzstanzungen bei Pendelregistraturen oder am Tab des Orgacolor®-Behälters, 10 mm überstehend. Material: Hartfolie 0,3 mm. Format: 12 x 40 mm. Inhalt: 50 Stück. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Hartfolie
Verwendung für Produkt:
Pendelregistratur, Orgaclass-Behälter
Breite:
12
selbstklebend:
Nein
Farbe:
rot
Höhe:
40
Beschreibung der Besonderheiten:
10 mm überstehend
wieder ablösbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0684* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,70*
€ 6,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,05*
€ 6,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,72*
€ 5,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,56*
€ 5,43
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,29*
€ 5,11
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,42*
€ 4,07
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
60300035
ab € 3,41*
Ähnlich
Leitz
60300075
ab € 3,55*
Ähnlich
Leitz
60300039
ab € 3,56*
Ähnlich
Leitz
60300059
ab € 3,41*
Ähnlich
Leitz
60300015
ab € 3,42*
Ähnlich
Leitz
60300085
ab € 3,54*
Ähnlich
Leitz
60300055
ab € 3,42*
Ähnlich
Leitz
60300045
ab € 3,42*
Ähnlich
Leitz
60300095
ab € 3,42*
Ähnlich
Leitz
60300065
ab € 3,55*
Ähnlich
Leitz
60300001
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.