Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecksignal, Hartfolie, 50 Stück, dunkelgrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stecksignal, Hartfolie, 50 Stück, dunkelgrün
Stecksignal, Hartfolie, 50 Stück, dunkelgrün
Stecksignal, Hartfolie, 50 Stück, dunkelgrün
Stecksignal, Hartfolie, 50 Stück, dunkelgrün
Stecksignal, Hartfolie, 50 Stück, dunkelgrün
Artikel-Nr.:
     C1011-60300059
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60300059
EAN/GTIN:
     4002432345502
Suchbegriffe:
Farbreiter
Farbsignale
Kunststoffsignale
Signalreiter
Leitz Stecksignal, zum Einstecken in Schlitzstanzungen bei Pendelregistraturen oder am Tab des Orgacolor®-Behälters, 10 mm überstehend. Material: Hartfolie 0,3 mm. Format: 12 x 40 mm. Inhalt: 50 Stück. Farbe: dunkelgrün.
Weitere Informationen:
Verwendung für Produkt:
Pendelregistratur, Orgaclass-Behälter
wieder ablösbar:
Ja
Höhe:
40
Beschreibung der Besonderheiten:
10 mm überstehend
selbstklebend:
Nein
Farbe:
dunkelgrün
Breite:
12
Werkstoff:
Hartfolie
Weitere Suchbegriffe: Stecksignal, farbreiter leitz, farbreiter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0682* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,84*
€ 6,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,07*
€ 6,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,70*
€ 5,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,56*
€ 5,43
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,41*
€ 4,06
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
60300035
ab € 3,41*
Ähnlich
Leitz
60300075
ab € 3,55*
Ähnlich
Leitz
60300039
ab € 3,56*
Ähnlich
Leitz
60300015
ab € 3,42*
Ähnlich
Leitz
60300085
ab € 3,54*
Ähnlich
Leitz
60300055
ab € 3,42*
Ähnlich
Leitz
60300045
ab € 3,42*
Ähnlich
Leitz
60300025
ab € 3,42*
Ähnlich
Leitz
60300095
ab € 3,42*
Ähnlich
Leitz
60300065
ab € 3,55*
Ähnlich
Leitz
60300001
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.