Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecksignal, Hartfolie, 50 Stück, braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stecksignal, Hartfolie, 50 Stück, braun
Stecksignal, Hartfolie, 50 Stück, braun
Stecksignal, Hartfolie, 50 Stück, braun
Stecksignal, Hartfolie, 50 Stück, braun
Stecksignal, Hartfolie, 50 Stück, braun
Artikel-Nr.:
     C1011-60300075
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60300075
EAN/GTIN:
     4002432345526
Suchbegriffe:
Farbreiter
Farbsignale
Kunststoffsignale
Signalreiter
Leitz Stecksignal, zum Einstecken in Schlitzstanzungen bei Pendelregistraturen oder am Tab des Orgacolor®-Behälters, 10 mm überstehend. Material: Hartfolie 0,3 mm. Format: 12 x 40 mm. Inhalt: 50 Stück. Farbe: braun.
Weitere Informationen:
wieder ablösbar:
Ja
Werkstoff:
Hartfolie
selbstklebend:
Nein
Breite:
12
Höhe:
40
Verwendung für Produkt:
Pendelregistratur, Orgaclass-Behälter
Farbe:
braun
Beschreibung der Besonderheiten:
10 mm überstehend
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,071* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,02*
€ 7,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,15*
€ 6,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,91*
€ 5,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,70*
€ 5,59
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,68*
€ 5,57
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,50*
€ 5,36
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
60300035
ab € 3,41*
Ähnlich
Leitz
60300039
ab € 3,56*
Ähnlich
Leitz
60300059
ab € 3,41*
Ähnlich
Leitz
60300015
ab € 3,42*
Ähnlich
Leitz
60300085
ab € 3,54*
Ähnlich
Leitz
60300055
ab € 3,42*
Ähnlich
Leitz
60300045
ab € 3,42*
Ähnlich
Leitz
60300025
ab € 3,42*
Ähnlich
Leitz
60300095
ab € 3,42*
Ähnlich
Leitz
60300065
ab € 3,55*
Ähnlich
Leitz
60300001
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.