Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Aktenordner
>
Standardordner
>
Artikel
Archiv Container L, mit Deckel, Wellpappe, weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-61190001
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
61190001
EAN/GTIN:
4002432117970
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Archiv Container Solid L. Mit Deckel. Für 5 Ordner. Mit Automatikboden für einen schnellen und bequemen Aufbau. Mit Beschriftungslinien. Doppelter Boden und doppelte Wände für besondere Haltbarkeit und schwere Beladung. Sehr hohe Beständigkeit: bis zu 4 Container übereinander stapelbar (BCT in N: 2790). Tragkraft: maximal 20kg. Lieferung flach liegend. Material: 100% Wellpappe (RC), 100% recycelbar. Format Außenmaß: 450 x 305 x 346 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
max. Aufbewahrungsmenge:
5
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Automatikboden für einen schnellen und bequemen Aufbau, doppelter Boden und Wände für schwere Beladung (BCT in N: 2790)
Lieferung gefaltet:
Ja
Farbe:
weiß
Verwendung für Papierformate:
für 5 DIN A4 Ordner
Höhe:
305
Tiefe:
346
Werkstoff:
100% Wellpappe (RC), 100% recycelbar
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
mit integriertem Klappdeckel, Tragkraft max. 20kg
Breite:
450
Archivdruck vorhanden:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Ordner
,
Büroordner
,
Schlitzordner
,
Ablageschachtel
,
Aktenaufbewahrungsbox
,
Aktenaufbewahrungsschachtel
,
Aktenbox
,
Aktenschachtel
,
Altablagebox
,
Altablageschachtel
,
Archivboxen
,
Archivcontainer
,
Archivdepot
,
Archivierungsboxen
,
Archivkarton
,
Archivschachtel
,
Ordnerdepot
,
Transportschachtel
,
Kunststoffbox
,
Leitz-Ordner
,
Sammelbehälter
,
Standard-Ordner
,
Standardordner
,
Stapel-Kasten
,
Stapelkasten
,
Stapeltransportkasten
,
Transportstapelkasten
,
Transport-Box
,
Transportbox
,
standardordner leitz weiss
,
standard ordner
,
leitz standard-ordner
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,99*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Archiv Container M, mit Klappdeckel, Wellpappe, weiß
Leitz
61180001
ab € 3,31*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW Cube, L, Hartpappe, pink
Leitz
61080023
ab € 12,11*
Ähnlich
Fellowes 0026101 Dateiablagebox Blau, Weiß
Fellowes
0026101
ab € 4,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen