Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennblatt, A4, Karton, chamois


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trennblatt, A4, Karton, chamois
Trennblatt, A4, Karton, chamois
Trennblatt, A4, Karton, chamois
Trennblatt, A4, Karton, chamois
Trennblatt, A4, Karton, chamois
Trennblatt, A4, Karton, chamois
Artikel-Nr.:
     C1011-621017
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     621017
EAN/GTIN:
     4001536003486
Suchbegriffe:
Trennblatt
Trennblätter
leitz trennblätter a4
trennblatt
Esselte Trennblatt, A4, mit Linienaufdruck, Lochung hinterklebt. Material: Kraftkarton 180 g/qm. Format: 240 x 300 mm. Farbe: chamois.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Flächenmasse des Papiers:
200
Farbe des Aufdrucks:
sortiert
Breite:
235
Beschreibung der Besonderheiten:
Lochung hinterklebt
Werkstoff:
Karton
Lochung:
6fach
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Höhe:
300
Farbe:
Chamonis
Linienaufdruck vorhanden:
Ja
Anzahl der Tabe:
10
Weitere Suchbegriffe: trennblatt a4
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0479* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,88*
€ 9,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,10*
€ 8,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,74*
€ 8,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,56*
€ 7,81
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,22*
€ 7,40
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 6,05*
€ 7,20
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,79*
€ 5,70
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herlitz
10840205
ab € 4,37*
Ähnlich
Leitz
16520085
ab € 9,86*
Ähnlich
Hamelin
400004672
ab € 0,06961*
Ähnlich
Soennecken
1465
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.