Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archiv Box ECO, 100 mm, Karton, naturbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Archiv Box ECO, 100 mm, Karton, naturbraun
Archiv Box ECO, 100 mm, Karton, naturbraun
Archiv Box ECO, 100 mm, Karton, naturbraun
Archiv Box ECO, 100 mm, Karton, naturbraun
Archiv Box ECO, 100 mm, Karton, naturbraun
Artikel-Nr.:
     C1011-623917
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     623917
EAN/GTIN:
     4049793026244
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Esselte Archiv Box ECO, 100 mm Rückenbreite, mit Griffloch, geeignet für Hoch- und Querformat, mit Liniendruck auf 5 Seiten, mit ökologischer, wasserbasierter Fabe bedruckt, flachliegend verpackt. Material: 100% Recyclingkarton (RC). Format: 327 x 100 x 233 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: naturbraun.
Weitere Informationen:
Farbe:
naturbraun
Werkstoff:
100% Recyclingkarton (RC)
Höhe:
327
Breite:
100
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
mit Griffloch, geeignet für Hoch- und Querformat
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Beschreibung der Besonderheiten:
mit ökologischer, wasserbasierter Fabe bedruckt
Lieferung gefaltet:
Ja
Tiefe:
233
max. Aufbewahrungsmenge:
1
Archivdruck vorhanden:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60770003
ab € 0,48*
Zubehör
Leitz
60790000
ab € 5,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.