Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archiv Container ECO, für Ordner, Karton, naturbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Archiv Container ECO, für Ordner, Karton, naturbraun
Archiv Container ECO, für Ordner, Karton, naturbraun
Archiv Container ECO, für Ordner, Karton, naturbraun
Archiv Container ECO, für Ordner, Karton, naturbraun
Archiv Container ECO, für Ordner, Karton, naturbraun
Artikel-Nr.:
     C1011-623920
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     623920
EAN/GTIN:
     4049793026305
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Esselte Archiv Container ECO, für 5 Ordner 75mm Rückenbreite, mt Deckel, mit Liniendruck auf 4 Seiten, mit ökologischer, wasserbasierter Fabe bedruckt, flachliegend verpackt. Material: 100% Recyclingkarton (RC). Format: 427 x 305 x 343 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: naturbraun.
Weitere Informationen:
Archivdruck vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
mit ökologischer, wasserbasierter Fabe bedruckt
Höhe:
427
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
mit Deckel
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Tiefe:
343
max. Aufbewahrungsmenge:
5
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Lieferung gefaltet:
Ja
Werkstoff:
100% Recyclingkarton (RC)
Breite:
305
Farbe:
naturbraun
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,02*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
623918
ab € 2,64*
Ähnlich
Esselte
628280
ab € 4,57*
Ähnlich
Esselte
628281
ab € 4,58*
Ähnlich
Esselte
628282
ab € 8,09*
Ähnlich
Esselte
628284
ab € 5,66*
Ähnlich
Esselte
628285
ab € 5,66*
Ähnlich
Esselte
628286
ab € 15,80*
Ähnlich
Esselte
628287
ab € 15,78*
Ähnlich
Esselte
628288
ab € 12,84*
Ähnlich
Esselte
628289
ab € 12,82*
Ähnlich
Esselte
628283
ab € 8,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.