Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archiv Container ECO, mit Deckel, Karton, naturbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Archiv Container ECO, mit Deckel, Karton, naturbraun
Archiv Container ECO, mit Deckel, Karton, naturbraun
Archiv Container ECO, mit Deckel, Karton, naturbraun
Archiv Container ECO, mit Deckel, Karton, naturbraun
Archiv Container ECO, mit Deckel, Karton, naturbraun
Archiv Container ECO, mit Deckel, Karton, naturbraun
Archiv Container ECO, mit Deckel, Karton, naturbraun
Artikel-Nr.:
     C1011-623918
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     623918
EAN/GTIN:
     4049793026268
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Esselte Archiv Container ECO, mit Klappdeckel, für 5 Archiv Boxen 80mm oder 4 Archiv Boxen 100mm, mit Liniendruck auf 4 Seiten, mit ökologischer, wasserbasierter Fabe bedruckt, flachliegend verpackt. Material: 100% Recyclingkarton (RC). Format: 439 x 345 x 242 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: naturbraun.
Weitere Informationen:
Tiefe:
242
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
345
Beschreibung der Besonderheiten:
mit ökologischer, wasserbasierter Fabe bedruckt
Werkstoff:
100% Recyclingkarton (RC)
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
mit Klappdeckel
Farbe:
naturbraun
Lieferung gefaltet:
Ja
Höhe:
439
max. Aufbewahrungsmenge:
5
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Archivdruck vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
628280
ab € 4,57*
Ähnlich
Esselte
628281
ab € 4,58*
Ähnlich
Esselte
628282
ab € 8,09*
Ähnlich
Esselte
628284
ab € 5,66*
Ähnlich
Esselte
628285
ab € 5,66*
Ähnlich
Esselte
628286
ab € 15,80*
Ähnlich
Esselte
628287
ab € 15,78*
Ähnlich
Esselte
628288
ab € 12,84*
Ähnlich
Esselte
628289
ab € 12,82*
Ähnlich
Esselte
628283
ab € 8,12*
Ähnlich
Fellowes
4470701
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.