Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte 628281 Aufbewahrungsbox Rechteckig Karton Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Esselte 628281 Aufbewahrungsbox Rechteckig Karton Grau
Esselte 628281 Aufbewahrungsbox Rechteckig Karton Grau
Esselte 628281 Aufbewahrungsbox Rechteckig Karton Grau
Esselte 628281 Aufbewahrungsbox Rechteckig Karton Grau
Esselte 628281 Aufbewahrungsbox Rechteckig Karton Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93284691
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     628281
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geschenk-Box
Geschenk-Schachtel
Geschenkbox
Geschenkschachtel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungsbox
Produktfarbe
Grau
Form
Rechteckig
Material
Karton
Färbung
Muster
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Deckel enthalten
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Deckelfarbe
Grau
Recyclebar
Ja
Zusammenklappbar
Ja
Einfache Montage
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
255 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
340 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Lieferumfang
Anzahl
3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
128602
ab € 1,11*
Ähnlich
Esselte
624049
ab € 4,11*
Ähnlich
Esselte
623917
ab € 0,67*
Ähnlich
Esselte
623916
ab € 0,5048*
Ähnlich
Esselte
623920
ab € 3,02*
Ähnlich
Esselte
623918
ab € 2,64*
Ähnlich
Esselte
623919
ab € 3,21*
Ähnlich
Esselte
128102
ab € 0,78*
Ähnlich
Esselte
128080
ab € 0,76*
Ähnlich
Esselte
128900
ab € 3,29*
Ähnlich
Esselte
128911
ab € 2,36*
Ähnlich
Esselte
128004
ab € 0,94*
Ähnlich
Esselte
623605
ab € 1,51*
Ähnlich
Esselte
624043
ab € 2,08*
Ähnlich
Esselte
627493
ab € 5,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.