Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte 628284 Aufbewahrungsbox Rechteckig Karton Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Esselte 628284 Aufbewahrungsbox Rechteckig Karton Weiß
Esselte 628284 Aufbewahrungsbox Rechteckig Karton Weiß
Esselte 628284 Aufbewahrungsbox Rechteckig Karton Weiß
Esselte 628284 Aufbewahrungsbox Rechteckig Karton Weiß
Esselte 628284 Aufbewahrungsbox Rechteckig Karton Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93139645
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     628284
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geschenk-Box
Geschenk-Schachtel
Geschenkbox
Geschenkschachtel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungsbox
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteckig
Material
Karton
Färbung
Muster
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Deckel enthalten
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Deckelfarbe
Weiß
Enthält wiederverwertbare Materialien
Ja
Zusammenklappbar
Ja
Einfache Montage
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
265 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
450 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Lieferumfang
Anzahl
3
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
128602
ab € 1,21*
Ähnlich
Esselte
624050
ab € 4,13*
Ähnlich
Esselte
623917
ab € 0,72*
Ähnlich
Esselte
623916
ab € 0,5048*
Ähnlich
Esselte
623920
ab € 3,00*
Ähnlich
Esselte
623918
ab € 2,64*
Ähnlich
Esselte
623919
ab € 3,23*
Ähnlich
Esselte
128102
ab € 0,78*
Ähnlich
Esselte
128080
ab € 0,76*
Ähnlich
Esselte
128900
ab € 3,29*
Ähnlich
Esselte
128911
ab € 2,41*
Ähnlich
Esselte
128004
ab € 0,94*
Ähnlich
Esselte
628288
ab € 12,79*
Ähnlich
Esselte
628286
ab € 15,85*
Ähnlich
Esselte
628280
ab € 4,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.