Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteköcher VIVIDA, PS, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stifteköcher VIVIDA, PS, weiß
Stifteköcher VIVIDA, PS, weiß
Stifteköcher VIVIDA, PS, weiß
Stifteköcher VIVIDA, PS, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-623941
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     623941
EAN/GTIN:
     4049793026534
Suchbegriffe:
Markerbox
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Esselte Stifteköcher VIVIDA. Mittige Trennwand für aufrechte Aufbewahrung von Stiften, Markern oder Scheren. Mit abgeschrägter Vorderseite für einfachen Zugriff. Stabiler Boden für festen Stand. Polystyrol (PS). Format: 90 x 100 x 125 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Polystyrol
Beschreibung der Besonderheiten:
mittige Trennwand für aufrechte Aufbewahrung von Stiften, Markern oder Scheren, mit abgeschrägter Vorderseite für einfachen Zugriff, stabiler Boden für festen Stand
Anzahl der Fächer:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
624050
ab € 4,12*
Ähnlich
Esselte
628288
ab € 12,79*
Ähnlich
Esselte
628286
ab € 15,80*
Ähnlich
Esselte
628280
ab € 4,58*
Ähnlich
Esselte
628284
ab € 5,69*
Ähnlich
Esselte
628282
ab € 8,17*
Ähnlich
Esselte
623608
ab € 1,57*
Ähnlich
Esselte
624044
ab € 2,09*
Ähnlich
Esselte
624018
ab € 5,83*
Ähnlich
Esselte
811300
ab € 3,59*
Ähnlich
Esselte
811400
ab € 3,59*
Ähnlich
Esselte
623945
ab € 3,14*
Ähnlich
Esselte
623959
ab € 23,22*
Ähnlich
Esselte
626627
ab € 97,35*
Ähnlich
Esselte
623993
ab € 1,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.