Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, weiss
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, weiss
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, weiss
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, weiss
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, weiss
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, weiss
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, weiss
Artikel-Nr.:
     C1011-811300
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     811300
EAN/GTIN:
     4049793006000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Esselte Ordner No.1, Plastik, mit Hebelmechnik. Mit Schlitzen, mit Griffloch, mit Kantenschutz, mit Sichttasche am Rücken und auswechselbarem Rückenschild. Material: innen und außen mit umweltschonender Polypropylen-Folie kaschiert. Format: für A4, 318 x 290 mm, Rückenbreite: 75 mm. FSC®-zertifiziert. 3 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Schlitze vorhanden:
Ja
Material der Kaschierung außen:
Plastik
Breite des Rückens:
75
Material der Kaschierung innen:
Papier
Griffloch vorhanden:
Ja
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Farbe des Rückens:
weiß
Deckblatt vorhanden:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Farbe:
weiß
Breite:
290
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Höhe:
318
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Garantiedauer:
3 Jahre auf die Mechanik
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik No.1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
DS70S-950WH1
ab € 150,12*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C200
ab € 115,65*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C80
ab € 42,59*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,16*
Zubehör
Esselte
5606600
ab € 5,49*
Zubehör
Esselte
810801
ab € 1,67*
Zubehör
Esselte
100194
ab € 1,15*
Zubehör
Esselte
100192
ab € 0,60*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.