Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch VIVIDA, A4, PP, 2 Ringe, 16 mm, gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ringbuch VIVIDA, A4, PP, 2 Ringe, 16 mm, gelb
Ringbuch VIVIDA, A4, PP, 2 Ringe, 16 mm, gelb
Ringbuch VIVIDA, A4, PP, 2 Ringe, 16 mm, gelb
Ringbuch VIVIDA, A4, PP, 2 Ringe, 16 mm, gelb
Ringbuch VIVIDA, A4, PP, 2 Ringe, 16 mm, gelb
Artikel-Nr.:
     C1011-624036
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     624036
EAN/GTIN:
     4049793028583
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Esselte Ringbuch VIVIDA, mit beschriftbarem Rückenschild, Oberfläche mit neuer VIVIDA-Prägung. Mechanik: 2-Ring-Reißmechanik, Ringdurchmesser: 16 mm, Füllhöhe: 12 mm, Rückenbreite: 25 mm. Material: Einband aus Polyproplyen (PP). Format: 314 x 247 mm, DIN A4. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Höhe:
314
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Typbezeichnung des Motivs:
VIVIDA
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Farbe:
gelb
Durchmesser des Rings:
16
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Ring-Reißmechanik
Breite:
247
Beschreibung der Besonderheiten:
mit beschriftbarem Rückenschild
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,264* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,10*
€ 38,199
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,67*
€ 37,6873
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,52*
€ 36,3188
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,04*
€ 34,5576
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,93*
€ 33,2367
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 27,81*
€ 33,0939
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,64*
€ 26,9416
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
5606600
ab € 5,50*
Zubehör
Esselte
100194
ab € 1,15*
Zubehör
Esselte
100192
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.