Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Aktenordner
>
Kunststoffordner
>
Artikel
Ordner Colour'Breeze, A4, Polyfoam, 82mm, blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-626217
Hersteller:
Esselte
Herst.-Nr.:
626217
EAN/GTIN:
4049793052465
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Esselte Ordner Polyfoam Colour'Breeze. Mit Hebelmechnik. Mit Griffloch. Ohne Schlitze und Kantenschutz. Am Vorderdeckel mit Gummizug-Verschluss. Mit beiliegendem, selbstklebendem Rückenschild. Oberflläche mit 3-D-Effekt geprägt. Material: robustes, leichtes Polyfoam. Format: 318 x 290 mm, DIN A4. Rückenbreite: 82 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Material der Kaschierung innen:
aufgeschäumtes Polyfoam
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
290
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Griffloch vorhanden:
Ja
Breite des Rückens:
82
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Material der Kaschierung außen:
aufgeschäumtes Polyfoam
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Farbe des Rückens:
blau
Schlitze vorhanden:
Nein
Deckblatt vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
am Vorderdeckel mit Gummizug-Verschluss, mit beiliegendem, selbstklebendem Rückenschild, Oberfläche schmutzabweisend und langlebig
Höhe:
318
Typbezeichnung des Motivs:
Colour'Ice
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Garantie gewährt:
Nein
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Ordner
,
Büroordner
,
Schlitzordner
,
Kunststoff-Ordner
,
Kunststoffordner
,
Plastik-Ordner
,
Plastikordner
,
Standard-Ordner
,
Standardordner
,
kunststoffordner a4 blau
,
standard ordner
,
standardordner blau
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,88*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ablagebox Colour'Breeze, A4, PP, 25mm, blau
Esselte
626259
ab € 4,36*
Ähnlich
Ablagebox Colour'Breeze, A4, PP, 40mm, blau
Esselte
626264
ab € 5,81*
Ähnlich
Briefkorb Colour'Breeze, A4, PS, transparent blau
Esselte
626274
ab € 1,61*
Ähnlich
Eckspannermappe Colour'Breeze, A4, PP, blau
Esselte
626222
ab € 2,06*
Ähnlich
Fächermappe Colour'Breeze, A4, PP, blau
Esselte
626252
ab € 5,58*
Ähnlich
Miniheftgerät Colour'Breeze F4, 10 Blatt, transparent grün
Rapid
5001326
ab € 2,32*
Ähnlich
Minilocher Colour'Breeze FC5, 10 Blatt, transparent blau
Rapid
5001332
ab € 2,31*
Ähnlich
Ordner Colour'Breeze, A4, PP, 75mm, blau
Esselte
626212
ab € 2,23*
Ähnlich
Ordner Colour'Ice, A4, Polyfoam, 82mm, gelb
Esselte
626215
ab € 5,04*
Ähnlich
Papierkorb Colour'Breeze, PP, 14l, transparent blau
Esselte
626289
ab € 2,80*
Ähnlich
Ringbuch Colour'Breeze, A4, PP, Hartpappe, Hardcover, 2 Ringe, 25mm, blau
Esselte
626497
ab € 1,62*
Ähnlich
Ringbuch Colour'Breeze, A4, PP, Softcover, 2 Ringe, 25mm, blau
Esselte
626242
ab € 2,54*
Ähnlich
Ringbuch Colour'Breeze, A4, PP, Softcover, 4 Ringe, 25mm, blau
Esselte
626247
ab € 2,93*
Ähnlich
Schubladenbox Colour'Breeze, PS, 4 Schubladen, hellgrau/blau
Esselte
626284
ab € 17,42*
Ähnlich
Sichtbuch Colour'Breeze, A4, PP, 40 Hüllen, blau
Esselte
626227
ab € 3,00*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen