Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Heftgeräte / Locher
>
Locher
>
Artikel
Minilocher Colour'Breeze FC5, 10 Blatt, transparent blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-5001332
Hersteller:
Rapid
Herst.-Nr.:
5001332
EAN/GTIN:
4051661030857
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Rapid Minilocher Colour'Breeze FC5. Mit Anschlagschiene aus ABS-Kunststoff. Unterteil aus Metall mit integriertem Abfallkasten. Stanzleistung/Blatt: 1 mm/10. Material: ABS-Kunststoff, Metall. 5 Jahre Garantie. Farbe: transparent blau.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Unterteil mit integriertem Abfallkasten
Werkstoff:
ABS-Kunststoff, Metall
Farbe:
transparent blau
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Lochung:
80mm
max. Einstell-Format:
A4
max. Anzahl der Blätter:
10
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
5 Jahre
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
1
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
bürolocher blau
,
bürolocher
,
bürolocher rapid
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,31*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ablagebox Colour'Breeze, A4, PP, 25mm, blau
Esselte
626259
ab € 4,36*
Ähnlich
Ablagebox Colour'Breeze, A4, PP, 40mm, blau
Esselte
626264
ab € 5,81*
Ähnlich
Briefkorb Colour'Breeze, A4, PS, transparent blau
Esselte
626274
ab € 1,61*
Ähnlich
Eckspannermappe Colour'Breeze, A4, PP, blau
Esselte
626222
ab € 2,06*
Ähnlich
Fächermappe Colour'Breeze, A4, PP, blau
Esselte
626252
ab € 5,58*
Ähnlich
Miniheftgerät Colour'Breeze F4, 10 Blatt, transparent grün
Rapid
5001326
ab € 2,32*
Ähnlich
Ordner Colour'Breeze, A4, Polyfoam, 82mm, blau
Esselte
626217
ab € 4,88*
Ähnlich
Ordner Colour'Breeze, A4, PP, 75mm, blau
Esselte
626212
ab € 2,23*
Ähnlich
Papierkorb Colour'Breeze, PP, 14l, transparent blau
Esselte
626289
ab € 2,80*
Ähnlich
Ringbuch Colour'Breeze, A4, PP, Hartpappe, Hardcover, 2 Ringe, 25mm, blau
Esselte
626497
ab € 1,62*
Ähnlich
Ringbuch Colour'Breeze, A4, PP, Softcover, 2 Ringe, 25mm, blau
Esselte
626242
ab € 2,54*
Ähnlich
Ringbuch Colour'Breeze, A4, PP, Softcover, 4 Ringe, 25mm, blau
Esselte
626247
ab € 2,93*
Ähnlich
Schubladenbox Colour'Breeze, PS, 4 Schubladen, hellgrau/blau
Esselte
626284
ab € 17,42*
Ähnlich
Sichtbuch Colour'Breeze, A4, PP, 40 Hüllen, blau
Esselte
626227
ab € 3,00*
Ähnlich
Sichtbuch Colour'Breeze, A4, PP, 60 Hüllen, blau
Esselte
626232
ab € 4,10*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen