Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagebox Colour'Breeze, A4, PP, 40mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ablagebox Colour'Breeze, A4, PP, 40mm, blau
Ablagebox Colour'Breeze, A4, PP, 40mm, blau
Ablagebox Colour'Breeze, A4, PP, 40mm, blau
Ablagebox Colour'Breeze, A4, PP, 40mm, blau
Ablagebox Colour'Breeze, A4, PP, 40mm, blau
Ablagebox Colour'Breeze, A4, PP, 40mm, blau
Ablagebox Colour'Breeze, A4, PP, 40mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-626264
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     626264
EAN/GTIN:
     4049793053189
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Esselte Ablagebox Colour'Breeze. Zum Aufbewahren und Sammeln von Dokumenten. Mit selbstklebendem Rückenschild, Mit Gummizug-Verschluss, Fassungsvermögen: 350 Blatt (80g/qm). Material: Polypropylen (PP), 0,5 mm. Rückenbreite: 40 mm. Format: 330 x 253 mm, DIN A4. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Nein
Flächenmasse des Papiers:
500
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
max. Füllhöhe an Papier:
35
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Typbezeichnung des Motivs:
Colour'Breeze
Höhe:
330
Breite:
253
Art des Verschlusses:
Gummizugverschluß
Farbe:
blau
Beschreibung der Besonderheiten:
mit selbstklebendem Rückenschild
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
626259
ab € 4,36*
Ähnlich
Esselte
626274
ab € 1,61*
Ähnlich
Esselte
626222
ab € 2,06*
Ähnlich
Esselte
626252
ab € 5,58*
Ähnlich
Rapid
5001326
ab € 2,32*
Ähnlich
Rapid
5001332
ab € 2,31*
Ähnlich
Esselte
626217
ab € 4,88*
Ähnlich
Esselte
626212
ab € 2,23*
Ähnlich
Esselte
626289
ab € 2,80*
Ähnlich
Esselte
626497
ab € 1,62*
Ähnlich
Esselte
626242
ab € 2,54*
Ähnlich
Esselte
626247
ab € 2,93*
Ähnlich
Esselte
626284
ab € 17,42*
Ähnlich
Esselte
626227
ab € 3,00*
Ähnlich
Esselte
626232
ab € 4,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.