Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Colour'Breeze, A4, PP, Softcover, 4 Ringe, 25mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch Colour'Breeze, A4, PP, Softcover, 4 Ringe, 25mm, blau
Ringbuch Colour'Breeze, A4, PP, Softcover, 4 Ringe, 25mm, blau
Ringbuch Colour'Breeze, A4, PP, Softcover, 4 Ringe, 25mm, blau
Ringbuch Colour'Breeze, A4, PP, Softcover, 4 Ringe, 25mm, blau
Ringbuch Colour'Breeze, A4, PP, Softcover, 4 Ringe, 25mm, blau
Ringbuch Colour'Breeze, A4, PP, Softcover, 4 Ringe, 25mm, blau
Ringbuch Colour'Breeze, A4, PP, Softcover, 4 Ringe, 25mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-626247
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     626247
EAN/GTIN:
     4049793053011
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Esselte Ringbuch Colour'Breeze. Softcover. Mit selbstklebendem Rückenschild. Mechanik: 4-Ring-Reißmechanik. Ringdurchmesser: 25 mm. Füllhöhe: 14 mm. Rückenbreite: 27 mm. Material: Polypropylen (PP), 0,5 mm. Format: 314 x 248 mm, DIN A4. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Höhe:
314
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Breite:
248
Beschreibung der Besonderheiten:
mit selbstklebendem Rückenschild
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Durchmesser des Rings:
25
Ausführung der Ablagemechanik:
4-Ring-Reißmechanik
Farbe:
blau
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Typbezeichnung des Motivs:
Colour'Breeze
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,93*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
626259
ab € 4,36*
Ähnlich
Esselte
626264
ab € 5,81*
Ähnlich
Esselte
626274
ab € 1,61*
Ähnlich
Esselte
626222
ab € 2,06*
Ähnlich
Esselte
626252
ab € 5,58*
Ähnlich
Rapid
5001326
ab € 2,32*
Ähnlich
Rapid
5001332
ab € 2,31*
Ähnlich
Esselte
626217
ab € 4,88*
Ähnlich
Esselte
626212
ab € 2,23*
Ähnlich
Esselte
626289
ab € 2,80*
Ähnlich
Esselte
626497
ab € 1,62*
Ähnlich
Esselte
626242
ab € 2,54*
Ähnlich
Esselte
626284
ab € 17,42*
Ähnlich
Esselte
626227
ab € 3,00*
Ähnlich
Esselte
626232
ab € 4,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.