Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orgacolor® Buchstabensignal H, 250 Stück, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Orgacolor® Buchstabensignal H, 250 Stück, braun
Orgacolor® Buchstabensignal H, 250 Stück, braun
Orgacolor® Buchstabensignal H, 250 Stück, braun
Orgacolor® Buchstabensignal H, 250 Stück, braun
Orgacolor® Buchstabensignal H, 250 Stück, braun
Artikel-Nr.:
     1682-122080770
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     66171000
EAN/GTIN:
     4002432314102
Suchbegriffe:
Buchstaben-Signale
Buchstabensignale
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Leitz Orgacolor® Buchstabensignal H, selbstklebend, auf Kunstdruckpapier mit Lichtechtheit 8 (höchster Wert nach DIN 54003) aufgedruckt und lackiert. Die Farben entsprechen dem IFOSA-Farbschlüssel. Die Farben verblassen nicht und greifen sich nicht ab, mit Strichcode auf der Innenseite. Format: 23 x 30 mm (+ 10 mm für Strichcode). Inhalt: 250 Stück auf Trägerband-Rolle. Farbe: braun.
Weitere Informationen:
wieder ablösbar:
Nein
Verwendung für Produkt:
Orgacolor Registratursysteme
Text des Aufdruckes:
Buchstaben H mit Strichcode
Anzahl der Schilder:
250
Farbe:
braun
Höhe:
23
selbstklebend:
Ja
Werkstoff:
Kunstdruckpapier
Beschreibung der Besonderheiten:
auf Trägerbandrolle
Breite:
30
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
8
pro Stück
€ 5,95*
ab € 12,80*
€ 18,15*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 12,88*
€ 18,18*
8 Tage
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 13,56*
€ 19,18*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 13,77*
€ 19,97*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,61*
€ 19,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
66101000
ab € 12,58*
Sonstiges
Leitz
66111000
ab € 13,54*
Sonstiges
Leitz
66121000
ab € 12,92*
Sonstiges
Leitz
66131000
ab € 13,46*
Sonstiges
Leitz
66141000
ab € 12,80*
Sonstiges
Leitz
66151000
ab € 12,92*
Sonstiges
Leitz
66161000
ab € 12,79*
Sonstiges
Leitz
66181000
ab € 12,80*
Sonstiges
Leitz
66191000
ab € 12,95*
Sonstiges
Leitz
66201000
ab € 13,52*
Sonstiges
Leitz
66211000
ab € 13,54*
Sonstiges
Leitz
66221000
ab € 12,95*
Sonstiges
Leitz
66231000
ab € 12,78*
Sonstiges
Leitz
66241000
ab € 13,49*
Sonstiges
Leitz
66251000
ab € 12,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.