Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orgacolor® Buchstabensignal O, 250 Stück, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Orgacolor® Buchstabensignal O, 250 Stück, gelb
Orgacolor® Buchstabensignal O, 250 Stück, gelb
Orgacolor® Buchstabensignal O, 250 Stück, gelb
Orgacolor® Buchstabensignal O, 250 Stück, gelb
Orgacolor® Buchstabensignal O, 250 Stück, gelb
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT66241000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     66241000
EAN/GTIN:
     4002432314249
Suchbegriffe:
Buchstaben-Signale
Buchstabensignale
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Leitz Orgacolor® Buchstabensignal O, selbstklebend, auf Kunstdruckpapier mit Lichtechtheit 8 (höchster Wert nach DIN 54003) aufgedruckt und lackiert. Die Farben entsprechen dem IFOSA-Farbschlüssel. Die Farben verblassen nicht und greifen sich nicht ab, mit Strichcode auf der Innenseite. Format: 23 x 30 mm (+ 10 mm für Strichcode). Inhalt: 250 Stück auf Trägerband-Rolle. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
wieder ablösbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
auf Trägerbandrolle
Verwendung für Produkt:
Orgacolor Registratursysteme
selbstklebend:
Ja
Text des Aufdruckes:
Buchstaben O mit Strichcode
Werkstoff:
Kunstdruckpapier
Farbe:
gelb
Höhe:
23
Breite:
30
Anzahl der Schilder:
250
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 13,63*
€ 19,17*
1 Tag
39
pro Stück
€ 5,95*
ab € 14,10*
€ 19,95*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 13,63*
€ 19,96*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,47*
€ 19,97*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 14,06*
€ 20,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
66101000
ab € 12,59*
Sonstiges
Leitz
66111000
ab € 13,48*
Sonstiges
Leitz
66121000
ab € 12,92*
Sonstiges
Leitz
66131000
ab € 13,51*
Sonstiges
Leitz
66141000
ab € 12,76*
Sonstiges
Leitz
66151000
ab € 12,88*
Sonstiges
Leitz
66161000
ab € 12,79*
Sonstiges
Leitz
66171000
ab € 12,80*
Sonstiges
Leitz
66181000
ab € 12,81*
Sonstiges
Leitz
66191000
ab € 12,99*
Sonstiges
Leitz
66201000
ab € 13,58*
Sonstiges
Leitz
66211000
ab € 13,51*
Sonstiges
Leitz
66221000
ab € 12,94*
Sonstiges
Leitz
66231000
ab € 12,76*
Sonstiges
Leitz
66251000
ab € 12,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.