Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orgacolor® Buchstabensignal L, 250 Stück, dunkelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Orgacolor® Buchstabensignal L, 250 Stück, dunkelgrün
Orgacolor® Buchstabensignal L, 250 Stück, dunkelgrün
Orgacolor® Buchstabensignal L, 250 Stück, dunkelgrün
Orgacolor® Buchstabensignal L, 250 Stück, dunkelgrün
Orgacolor® Buchstabensignal L, 250 Stück, dunkelgrün
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT66211000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     66211000
EAN/GTIN:
     4002432314188
Suchbegriffe:
Buchstaben-Signale
Buchstabensignale
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Leitz Orgacolor® Buchstabensignal L, selbstklebend, auf Kunstdruckpapier mit Lichtechtheit 8 (höchster Wert nach DIN 54003) aufgedruckt und lackiert. Die Farben entsprechen dem IFOSA-Farbschlüssel. Die Farben verblassen nicht und greifen sich nicht ab, mit Strichcode auf der Innenseite. Format: 23 x 30 mm (+ 10 mm für Strichcode). Inhalt: 250 Stück auf Trägerband-Rolle. Farbe: dunkelgrün.
Weitere Informationen:
Anzahl der Schilder:
250
Verwendung für Produkt:
Orgacolor Registratursysteme
Werkstoff:
Kunstdruckpapier
Breite:
30
Beschreibung der Besonderheiten:
auf Trägerbandrolle
Farbe:
grün
Höhe:
23
Text des Aufdruckes:
Buchstaben L mit Strichcode
selbstklebend:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 13,61*
€ 19,18*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,50*
€ 19,96*
1 Tag
11
pro Stück
€ 5,95*
ab € 14,10*
€ 19,96*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 13,70*
€ 19,97*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 14,12*
€ 20,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
66101000
ab € 12,59*
Sonstiges
Leitz
66111000
ab € 13,47*
Sonstiges
Leitz
66121000
ab € 12,92*
Sonstiges
Leitz
66131000
ab € 13,50*
Sonstiges
Leitz
66141000
ab € 12,76*
Sonstiges
Leitz
66151000
ab € 12,88*
Sonstiges
Leitz
66161000
ab € 12,83*
Sonstiges
Leitz
66171000
ab € 12,80*
Sonstiges
Leitz
66181000
ab € 12,81*
Sonstiges
Leitz
66191000
ab € 12,99*
Sonstiges
Leitz
66201000
ab € 13,58*
Sonstiges
Leitz
66221000
ab € 12,94*
Sonstiges
Leitz
66231000
ab € 12,76*
Sonstiges
Leitz
66241000
ab € 13,46*
Sonstiges
Leitz
66251000
ab € 12,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.