Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orgacolor® Buchstabensignal K, 250 Stück, dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Orgacolor® Buchstabensignal K, 250 Stück, dunkelblau
Orgacolor® Buchstabensignal K, 250 Stück, dunkelblau
Orgacolor® Buchstabensignal K, 250 Stück, dunkelblau
Orgacolor® Buchstabensignal K, 250 Stück, dunkelblau
Orgacolor® Buchstabensignal K, 250 Stück, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT66201000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     66201000
EAN/GTIN:
     4002432314164
Suchbegriffe:
Buchstaben-Signale
Buchstabensignale
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Leitz Orgacolor® Buchstabensignal K, selbstklebend, auf Kunstdruckpapier mit Lichtechtheit 8 (höchster Wert nach DIN 54003) aufgedruckt und lackiert. Die Farben entsprechen dem IFOSA-Farbschlüssel. Die Farben verblassen nicht und greifen sich nicht ab, mit Strichcode auf der Innenseite. Format: 23 x 30 mm (+ 10 mm für Strichcode). Inhalt: 250 Stück auf Trägerband-Rolle. Farbe: dunkelblau.
Weitere Informationen:
wieder ablösbar:
Nein
Breite:
30
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kunstdruckpapier
Beschreibung der Besonderheiten:
auf Trägerbandrolle
Text des Aufdruckes:
Buchstaben K mit Strichcode
selbstklebend:
Ja
Verwendung für Produkt:
Orgacolor Registratursysteme
Anzahl der Schilder:
250
Höhe:
23
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 13,62*
€ 19,17*
1 Tag
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 14,16*
€ 19,94*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 13,76*
€ 19,95*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,52*
€ 19,96*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 14,13*
€ 20,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
66101000
ab € 12,59*
Sonstiges
Leitz
66111000
ab € 13,54*
Sonstiges
Leitz
66121000
ab € 12,92*
Sonstiges
Leitz
66131000
ab € 13,51*
Sonstiges
Leitz
66141000
ab € 12,80*
Sonstiges
Leitz
66151000
ab € 12,92*
Sonstiges
Leitz
66161000
ab € 12,79*
Sonstiges
Leitz
66171000
ab € 12,78*
Sonstiges
Leitz
66181000
ab € 12,81*
Sonstiges
Leitz
66191000
ab € 12,99*
Sonstiges
Leitz
66211000
ab € 13,54*
Sonstiges
Leitz
66221000
ab € 12,95*
Sonstiges
Leitz
66231000
ab € 12,78*
Sonstiges
Leitz
66241000
ab € 13,49*
Sonstiges
Leitz
66251000
ab € 12,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.