Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, schwarz
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, schwarz
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, schwarz
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, schwarz
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, schwarz
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, schwarz
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-811370
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     811370
EAN/GTIN:
     4049793006062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Esselte Ordner No.1, Plastik, mit Hebelmechnik. Mit Schlitzen, mit Griffloch, mit Kantenschutz, mit Sichttasche am Rücken und auswechselbarem Rückenschild. Material: innen und außen mit umweltschonender Polypropylen-Folie kaschiert. Format: für A4, 318 x 290 mm, Rückenbreite: 75 mm. FSC®-zertifiziert. 3 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
3 Jahre auf die Mechanik
Farbe:
schwarz
Schlitze vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Garantie gewährt:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Höhe:
318
Material der Kaschierung innen:
Papier
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite des Rückens:
75
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik No.1
Deckblatt vorhanden:
Nein
Material der Kaschierung außen:
Plastik
Farbe des Rückens:
schwarz
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Breite:
290
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 80 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
100194
ab € 1,15*
Zubehör
Esselte
100192
ab € 0,60*
Zubehör
Esselte
56066
ab € 5,49*
Zubehör
Esselte
810801
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.