Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle Standard, A4, PP, dokumentenecht, 100 Stück, glasklar


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Prospekthülle Standard, A4, PP, dokumentenecht, 100 Stück, glasklar
Prospekthülle Standard, A4, PP, dokumentenecht, 100 Stück, glasklar
Prospekthülle Standard, A4, PP, dokumentenecht, 100 Stück, glasklar
Prospekthülle Standard, A4, PP, dokumentenecht, 100 Stück, glasklar
Prospekthülle Standard, A4, PP, dokumentenecht, 100 Stück, glasklar
Artikel-Nr.:
     690-620735
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     56066
EAN/GTIN:
     4001536560668
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
prospekthüllen oben offen esselte
Esselte Prospekthülle Standard, oben offen, mit verstärktem Lochrand, dokumentenecht, mit Universallochung. Material: recycelbares Polypropylen (PP), 0,055 mm. Format: für A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Stärke:
0.055
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Farbe:
transparent
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glasklar
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben offen
Werkstoff:
PP
Hüllen strapazierfähig:
Nein
dokumentenecht:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
155
pro Packung
€ 5,49*
ab € 5,50*
€ 8,36*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,94*
€ 9,00*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 5,94*
€ 9,73*
8 Tage
158
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,48*
€ 9,73*
1 Tag
155
pro Packung
€ 4,99*
ab € 7,16*
€ 10,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,36*
€ 9,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,16*
€ 9,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,63*
€ 9,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,34*
€ 8,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,02*
€ 8,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,50*
€ 6,55
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,055* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
265919
ab € 2,62*
Ähnlich
Esselte
13626
ab € 3,65*
Ähnlich
Esselte
624067
ab € 3,54*
Ähnlich
Esselte
624070
ab € 3,15*
Ähnlich
Esselte
624069
ab € 3,20*
Ähnlich
Esselte
624068
ab € 3,52*
Ähnlich
Esselte
624071
ab € 3,65*
Ähnlich
Esselte
624074
ab € 3,65*
Ähnlich
Esselte
624072
ab € 3,65*
Ähnlich
Esselte
811370
ab € 3,25*
Ähnlich
Esselte
811470
ab € 3,15*
Ähnlich
Esselte
811400
ab € 3,65*
Ähnlich
Esselte
925008
ab € 2,99*
Ähnlich
Esselte
624036
ab € 22,71*
Ähnlich
Esselte
624032
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.