Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Klapprahmen
>
Artikel
Wechselrahmen, DIN A0, Schutzfolie mit UV-Filter, Rahmen 25 mm, silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-BS0705
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
BS0705
EAN/GTIN:
4016946192477
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
FRANKEN Wechselrahmen. Für DIN A0. Mit Klemmprofiltechnik für einfaches und schnelles Wechseln der Aushänge. Mit transparenter Antireflex-Schutzfolie (PP) mit UV-Filter. Mit Polystyrol-Rückwand. Lieferung inklusive Montagematerial. Material Rahmen: silber eloxiertes Aluminiumprofil 25 mm. Format: 871 x 1210 x 12 mm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Farbe des Rahmens:
silber
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium 25mm
magnethaftend:
Nein
Tiefe:
1,2
Höhe:
121
Breite:
87,1
Farbe:
silber
Beschreibung der Besonderheiten:
Für DIN A0. Mit Klemmprofiltechnik für einfaches und schnelles Wechseln der Aushänge. Mit transparenter Antireflex-Schutzfolie (PP) mit UV-Filter. Mit Polystyrol-Rückwand. Lieferung inklusive Montagematerial.
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Klapprahmen
,
Klickrahmen
,
Plakattafel
,
Plakatwechselrahmen
,
Displayschaukasten
,
Flach-Vitrine
,
Flachvitrine
,
Info-Vitrine
,
Infovitrine
,
Plakatschaukasten
,
Schaukasten
,
klapprahmen a0
,
klapprahmen
,
displayschaukasten innen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 57,72*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,77*
€ 91,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,99*
€ 86,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
ab 18 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schutzfolie für Wechselrahmen, A0, PP, matt, 2 Stück, transparent
Franken
B1020/22-2
ab € 19,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen