Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Memoboard Kork Kiefernholzrahmen, 600 x 400 mm, kork


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Memoboard Kork Kiefernholzrahmen, 600 x 400 mm, kork
Memoboard Kork Kiefernholzrahmen, 600 x 400 mm, kork
Memoboard Kork Kiefernholzrahmen, 600 x 400 mm, kork
Memoboard Kork Kiefernholzrahmen, 600 x 400 mm, kork
Memoboard Kork Kiefernholzrahmen, 600 x 400 mm, kork
Artikel-Nr.:
     C1011-CC-KT4060
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     CC-KT4060
EAN/GTIN:
     4016946060691
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
FRANKEN Memoboard Kork Kiefernholzrahmen. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln. Zum Anheften von Memos oder Infos. Inklusive Montagematerial. Oberfläche/Material: Kork. Rahmen: Kiefernholz, natur. Format: 600 x 400 mm. Farbe: kork.
Weitere Informationen:
Oberflächenbeschaffenheit:
Kork
Beschreibung der Besonderheiten:
Für die Verwendung von Pinnwandnadeln. Zum Anheften von Memos oder Infos. Inklusive Montagematerial.
Ablageschale vorhanden:
Nein
Material des Rahmens:
Kiefernholz
Höhe der Tafel:
40
Farbe:
kork
Farbe des Rahmens:
natur
Breite der Tafel:
60
beidseitig verwendbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
4300/100 99
ab € 7,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.