Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Memoboard Kork Kiefernholzrahmen, 1000 x 600 mm, kork


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Memoboard Kork Kiefernholzrahmen, 1000 x 600 mm, kork
Memoboard Kork Kiefernholzrahmen, 1000 x 600 mm, kork
Memoboard Kork Kiefernholzrahmen, 1000 x 600 mm, kork
Memoboard Kork Kiefernholzrahmen, 1000 x 600 mm, kork
Memoboard Kork Kiefernholzrahmen, 1000 x 600 mm, kork
Artikel-Nr.:
     C1011-CC-KT60100
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     CC-KT60100
EAN/GTIN:
     4016946062930
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
FRANKEN Memoboard Kork Kiefernholzrahmen. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln. Zum Anheften von Memos oder Infos. Inklusive Montagematerial. Oberfläche/Material: Kork. Rahmen: Kiefernholz, natur. Format: 1000 x 600 mm. Farbe: kork.
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
Nein
Oberflächenbeschaffenheit:
Kork
Farbe:
kork
Farbe des Rahmens:
natur
beidseitig verwendbar:
Nein
Material des Rahmens:
Kiefernholz
Höhe der Tafel:
60
Beschreibung der Besonderheiten:
Für die Verwendung von Pinnwandnadeln. Zum Anheften von Memos oder Infos. Inklusive Montagematerial.
Breite der Tafel:
100
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
4300/100 99
ab € 7,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.