FRANKEN Memoboard Kork Kiefernholzrahmen. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln. Zum Anheften von Memos oder Infos. Inklusive Montagematerial. Oberfläche/Material: Kork. Rahmen: Kiefernholz, natur....
FRANKEN Kork-Notiztafel X-tra!Line. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln. Zum Anheften von Memos oder Infos. Montage im Hoch- oder Querformat möglich. Lieferung inklusive Montagematerial. Oberfläc...
FRANKEN Stellwandtafel ECO. Doppelseitig. Kork/Kork. Beidseitig verwendbar. Die Tafeln sind beliebig erweiterbar. Aufstellung in nahezu jedem Winkel möglich. Robuste Verarbeitung auch für den Dauer...
FRANKEN Filz-Notiztafel X-tra!Line Pin ´n´ Mag. Mit Metallgitter. Pinnbar und magnethaftend zugleich. Keine Einstiche in hochwertigen Dokumenten, keine durch Magnete versteckte Informationen. Vewen...
FRANKEN Kork-Notiztafel PRO. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln. Zum Anheften von Memos oder Infos. Einfache Montage im Hoch- oder Querformat. Durch die Leichtbauweise bis zu 30% leichter als an...
FRANKEN Kork-Notiztafel U-Act!Line®. Zertifiziert nach ISO 14001. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln. Zum Anheften von Memos oder Infos. Montage im Hoch- oder Querformat möglich. Lieferung inklu...
FRANKEN Memoboard Kork Kiefernholzrahmen. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln. Zum Anheften von Memos oder Infos. Inklusive Montagematerial. Oberfläche/Material: Kork. Rahmen: Kiefernholz, natur....
FRANKEN Kombitafel X-tra!line. Magnethaftend/Kork. Whiteboardoberfläche: Magnetisch, beschriftbar, trocken abwischbar. Korkoberfläche: Für die Verwendung von Pinnwandnadeln. Mit Ablageschale. Liefe...
FRANKEN Schaukasten ECO Outdoor Kork. Für den Außenbereich. Für 12 x DIN A4. Wetter- und wasserfest durch integriertes Abdichtungsband. Mit Korkrückwand. Mit abschließbarer Flügeltür aus Sicherheit...