Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchartblock, blanko/blanko, 680 x 980 mm, 20 Blatt, 5 Stück, weiß


Menge:  Block  
Produktinformationen:
Flipchartblock, blanko/blanko, 680 x 980 mm, 20 Blatt, 5 Stück, weiß
Flipchartblock, blanko/blanko, 680 x 980 mm, 20 Blatt, 5 Stück, weiß
Flipchartblock, blanko/blanko, 680 x 980 mm, 20 Blatt, 5 Stück, weiß
Flipchartblock, blanko/blanko, 680 x 980 mm, 20 Blatt, 5 Stück, weiß
Flipchartblock, blanko/blanko, 680 x 980 mm, 20 Blatt, 5 Stück, weiß
Artikel-Nr.:
     1955B-39976943855
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     F2120
EAN/GTIN:
     4016946189286
Suchbegriffe:
Block blanko
Flipchart-Block
Flipchartblock
Papierblock(Flipchart)
FRANKEN Flipchartblock. Vorder- und Rückseite blanko. Mit Universallochung und Perforation. Chlorfrei gebleicht, klimaneutral produziert. Blattanzahl: 20 Blatt. Material: Papier 80 g/qm. Format: 680 x 980 mm. Inhalt: 5 Stück. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
5 Stück
Ausführung der Rückseiten-Lineatur:
blanko
Länge:
980
Lochung:
Universallochung
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht, klimaneutral produziert
Anzahl der Blätter:
20
Flächenmasse des Papiers:
80
Höhe:
98
Farbe:
weiß
perforiert:
Ja
Breite:
68
Ausführung der Vorderseiten-Lineatur:
blanko
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
pro Block
€ 5,99*
ab € 29,18*
€ 41,13*
11 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 30,49*
€ 43,97*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 32,45*
€ 44,65*
pro Paket
€ 5,95*
ab € 32,65*
€ 45,74*
10 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 34,68*
€ 46,91*
Menge:  Block  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 41,13*
€ 48,94
pro Block
ab 2 Blöcke
€ 39,72*
€ 47,27
pro Block
ab 5 Blöcke
€ 37,42*
€ 44,53
pro Block
ab 10 Blöcke
€ 36,32*
€ 43,22
pro Block
ab 20 Blöcke
€ 34,93*
€ 41,57
pro Block
ab 3000 Blöcke
€ 29,18*
€ 34,72
pro Block
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z2200 03
ab € 0,91*
Zubehör
Franken
Z2200 02
ab € 0,90*
Zubehör
Franken
Z2200 01
ab € 0,91*
Zubehör
Franken
Z2200 10
ab € 0,83*
Zubehör
Nobo
1901430
ab € 29,98*
Zubehör
Bürologistik
304904590
ab € 19,39*
Zubehör
Bürologistik
304904699
ab € 11,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.