Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchart Papierrolle, blanko/blanko, 600 mm x 35 m, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flipchart Papierrolle, blanko/blanko, 600 mm x 35 m, weiß
Flipchart Papierrolle, blanko/blanko, 600 mm x 35 m, weiß
Flipchart Papierrolle, blanko/blanko, 600 mm x 35 m, weiß
Flipchart Papierrolle, blanko/blanko, 600 mm x 35 m, weiß
Flipchart Papierrolle, blanko/blanko, 600 mm x 35 m, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-F2140
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     F2140
EAN/GTIN:
     4016946079662
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
FRANKEN Flipchart Papierrolle. Endlospapierrolle. Vorder- und Rückseite blanko. Chlorfrei gebleicht. Für Flipchart F2016. Material: Papier 80 g/qm. Format: 600 mm x 35 m. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
1
Flächenmasse des Papiers:
80
Länge:
35
Ausführung der Vorderseiten-Lineatur:
blanko
Breite:
60
perforiert:
Nein
Lochung:
ohne
Farbe:
weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
Endlospapierrolle
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
Höhe:
3500
Ausführung der Rückseiten-Lineatur:
blanko
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z2203
ab € 3,33*
Zubehör
Franken
Z2200 03
ab € 0,91*
Zubehör
Franken
Z2200 02
ab € 0,91*
Zubehör
Franken
Z2200 01
ab € 0,91*
Zubehör
Franken
Z2200 10
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.