Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchartblock U-Act!Line®, blanko/blanko, 580 x 830 mm, 10 Blatt, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flipchartblock U-Act!Line®, blanko/blanko, 580 x 830 mm, 10 Blatt, weiß
Flipchartblock U-Act!Line®, blanko/blanko, 580 x 830 mm, 10 Blatt, weiß
Flipchartblock U-Act!Line®, blanko/blanko, 580 x 830 mm, 10 Blatt, weiß
Flipchartblock U-Act!Line®, blanko/blanko, 580 x 830 mm, 10 Blatt, weiß
Flipchartblock U-Act!Line®, blanko/blanko, 580 x 830 mm, 10 Blatt, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-F2160
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     F2160
EAN/GTIN:
     4016946221788
Suchbegriffe:
Block blanko
Flipchart-Block
Flipchartblock
Papierblock(Flipchart)
FRANKEN Flipchartblock U-Act!Line®. Aus über 60% recycelten Rohstoffen. Zu 90% recycelbar. Zertifiziert nach ISO 14001. Vorder- und Rückseite blanko. Mit Universallochung und Perforation. Chlorfrei gebleicht. Blattanzahl: 10 Blatt. Material: Papier 55 g/qm. Format: 580 x 830 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Lochung:
Universallochung
Höhe:
83
Länge:
8,3
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht, klimaneutral produziert
Anzahl der Blätter:
10
Ausführung der Rückseiten-Lineatur:
blanko
Flächenmasse des Papiers:
55
Breite:
58
Beschreibung der Besonderheiten:
ausj über 60% recycelten Rohstoffen, zu 90% recycelbar
Ausführung der Vorderseiten-Lineatur:
blanko
perforiert:
Ja
Farbe:
weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z2203
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.