Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten X-tra!Line Kork, 3 x A4, Flügeltür, Acrylglas, kork


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaukasten X-tra!Line Kork, 3 x A4, Flügeltür, Acrylglas, kork
Schaukasten X-tra!Line Kork, 3 x A4, Flügeltür, Acrylglas, kork
Schaukasten X-tra!Line Kork, 3 x A4, Flügeltür, Acrylglas, kork
Schaukasten X-tra!Line Kork, 3 x A4, Flügeltür, Acrylglas, kork
Schaukasten X-tra!Line Kork, 3 x A4, Flügeltür, Acrylglas, kork
Artikel-Nr.:
     C1011-FSKA3
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     FSKA3
EAN/GTIN:
     4016946211727
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
FRANKEN Schaukasten X-tra!Line Kork. Für 3 x DIN A4. Mit Korkrückwand. Mit abschließbarer Flügeltür aus Acrylglas. Für die Verwendung im Hoch- oder Querformat. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln. Mit integriertem Sicherheitsschloß. Nutzbare Tiefe: 22 mm. Lieferung inklusive Montagematerial und 2 Schlüsseln. Material Rahmen: silber eloxiertes Aluminium, 19 mm breit, mit Kunststoffecken. Material Tür: Acrylglas. Sichtmaß: 700 x 345 mm. Format Außen: 730 x 370 x 30 mm. Farbe: kork.
Weitere Informationen:
Ausführung der Tür:
Flügeltüren
Tiefe:
3
magnethaftend:
Nein
Farbe des Rahmens:
silber
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Schloss vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Glasart:
Acrylglas
Höhe:
37
Breite:
73
Farbe:
kork
Beschreibung der Besonderheiten:
Für 3 x DIN A4. Mit Korkrückwand. Für die Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit integriertem Sicherheitsschloß. Nutzbare Tiefe: 22 mm. Lieferung inklusive Montagematerial und 2 Schlüsseln.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
FSKA1
ab € 32,71*
Sonstiges
Franken
FSKA12
ab € 164,37*
Sonstiges
Franken
FSKA2
ab € 38,53*
Sonstiges
Franken
FSKA4
ab € 71,83*
Sonstiges
Franken
FSKA6
ab € 88,35*
Sonstiges
Franken
FSKA8
ab € 121,64*
Sonstiges
Franken
FSKA9
ab € 146,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.