Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten X-tra!Line Kork, 6 x A4, Flügeltür, Acrylglas, kork


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaukasten X-tra!Line Kork, 6 x A4, Flügeltür, Acrylglas, kork
Schaukasten X-tra!Line Kork, 6 x A4, Flügeltür, Acrylglas, kork
Schaukasten X-tra!Line Kork, 6 x A4, Flügeltür, Acrylglas, kork
Schaukasten X-tra!Line Kork, 6 x A4, Flügeltür, Acrylglas, kork
Schaukasten X-tra!Line Kork, 6 x A4, Flügeltür, Acrylglas, kork
Artikel-Nr.:
     C1011-FSKA6
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     FSKA6
EAN/GTIN:
     4016946211673
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Flachschaukasten
Magnet-Board
FRANKEN Schaukasten X-tra!Line Kork. Für 6 x DIN A4. Mit Korkrückwand. Mit abschließbarer Flügeltür aus Acrylglas. Für die Verwendung im Hoch- oder Querformat. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln. Mit integriertem Sicherheitsschloß. Nutzbare Tiefe: 22 mm. Lieferung inklusive Montagematerial und 2 Schlüsseln. Material Rahmen: silber eloxiertes Aluminium, 19 mm breit, mit Kunststoffecken. Material Tür: Acrylglas. Sichtmaß: 700 x 655 mm. Format Außen: 730 x 680 x 30 mm. Farbe: kork.
Weitere Informationen:
Höhe:
68
magnethaftend:
Nein
Ausführung der Tür:
Flügeltüren
Typbezeichnung der Glasart:
Acrylglas
Tiefe:
3
Beschreibung der Besonderheiten:
Für 6 x DIN A4. Mit Korkrückwand. Für die Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit integriertem Sicherheitsschloß. Nutzbare Tiefe: 22 mm. Lieferung inklusive Montagematerial und 2 Schlüsseln.
Breite:
73
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Farbe des Rahmens:
silber
Schloss vorhanden:
Ja
Farbe:
kork
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,73*
€ 142,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,28*
€ 135,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 111,50*
€ 132,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,29*
€ 126,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 105,52*
€ 125,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,36*
€ 118,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,35*
€ 105,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
FSKA1
ab € 32,71*
Sonstiges
Franken
FSKA12
ab € 164,37*
Sonstiges
Franken
FSKA2
ab € 38,53*
Sonstiges
Franken
FSKA3
ab € 48,17*
Sonstiges
Franken
FSKA4
ab € 71,83*
Sonstiges
Franken
FSKA8
ab € 121,64*
Sonstiges
Franken
FSKA9
ab € 146,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.