Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten X-tra!Line Kork, 9 x A4, Flügeltür, Acrylglas, kork


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaukasten X-tra!Line Kork, 9 x A4, Flügeltür, Acrylglas, kork
Schaukasten X-tra!Line Kork, 9 x A4, Flügeltür, Acrylglas, kork
Schaukasten X-tra!Line Kork, 9 x A4, Flügeltür, Acrylglas, kork
Schaukasten X-tra!Line Kork, 9 x A4, Flügeltür, Acrylglas, kork
Schaukasten X-tra!Line Kork, 9 x A4, Flügeltür, Acrylglas, kork
Artikel-Nr.:
     C1011-FSKA9
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     FSKA9
EAN/GTIN:
     4016946211680
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Flachschaukasten
Magnet-Board
FRANKEN Schaukasten X-tra!Line Kork. Für 9 x DIN A4. Mit Korkrückwand. Mit abschließbarer Flügeltür aus Acrylglas. Für die Verwendung im Hoch- oder Querformat. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln. Mit integriertem Sicherheitsschloß. Nutzbare Tiefe: 22 mm. Lieferung inklusive Montagematerial und 2 Schlüsseln. Material Rahmen: silber eloxiertes Aluminium, 19 mm breit, mit Kunststoffecken. Material Tür: Acrylglas. Sichtmaß: 700 x 955 mm. Format Außen: 730 x 980 x 30 mm. Farbe: kork.
Weitere Informationen:
Farbe des Rahmens:
silber
Typbezeichnung der Glasart:
Acrylglas
Beschreibung der Besonderheiten:
Für 9 x DIN A4. Mit Korkrückwand. Für die Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit integriertem Sicherheitsschloß. Nutzbare Tiefe: 22 mm. Lieferung inklusive Montagematerial und 2 Schlüsseln.
Höhe:
98
Breite:
73
magnethaftend:
Nein
Schloss vorhanden:
Ja
Tiefe:
3
Ausführung der Tür:
Flügeltüren
Farbe:
kork
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,16*
€ 226,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,28*
€ 221,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 183,98*
€ 218,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,72*
€ 199,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 166,67*
€ 198,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,50*
€ 187,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,65*
€ 174,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
FSKA1
ab € 32,71*
Sonstiges
Franken
FSKA12
ab € 164,72*
Sonstiges
Franken
FSKA2
ab € 38,41*
Sonstiges
Franken
FSKA3
ab € 48,28*
Sonstiges
Franken
FSKA4
ab € 71,94*
Sonstiges
Franken
FSKA6
ab € 88,41*
Sonstiges
Franken
FSKA8
ab € 121,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.