Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Haftmagnet
>
Artikel
Magnet rund mit Chromkappe extra stark, 22 mm, 8000 g, 5 Stück, chrom
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-HM22CR/5
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
HM22CR/5
EAN/GTIN:
4016946224208
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kraftmagnet
Kühlschrank-Magnet
'FRANKEN Magnet mit Chromkappe. Rund. Gebürstete Oberfläche. Extra Stark. Hält bis zu 22 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4). Haftkraft: 8000 g. Durchmesser: 22 mm. Inhalt: 5 Stück. Farbe: chrom.
Weitere Informationen:
Farbe:
chrom
Beschreibung der Besonderheiten:
Rund. Gebürstete Oberfläche. Hält bis zu 22 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4).
Durchmesser:
22
Tragfähigkeit:
8000
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kühlschrankmagnet
,
Rundmagnet
,
haftmagnete rund silber
,
rundmagnet
,
rundmagnet silber
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 11,98*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken Kraftmagnet, 13,0 kg, chrom
Franken
HM25CR
ab € 4,18*
Sonstiges
Magnet rund mit Chromkappe extra stark, 16 mm, 2000 g, 5 Stück, chrom
Franken
HM16CR/5
ab € 9,41*
Sonstiges
Magnet rund mit Chromkappe extra stark, 25 mm, 13000 g, 5 Stück, chrom
Franken
HM25CR/5
ab € 14,15*
Sonstiges
Magnet rund mit Chromkappe extra stark, 30 mm, 21000 g, 5 Stück, chrom
Franken
HM30CR/5
ab € 18,69*
Sonstiges
Magnet rund mit Chromkappe, 10 mm, 2000 g, 6 Stück, chrom
Franken
HMS13
ab € 4,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen