Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Haftmagnet
>
Artikel
Magnet rund mit Chromkappe, 10 mm, 2000 g, 6 Stück, chrom
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-HMS13
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
HMS13
EAN/GTIN:
4016946196789
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kraftmagnet
Kühlschrank-Magnet
'FRANKEN Magnet mit Chromkappe. Rund. Glatte Oberfläche. Hält bis zu 17 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4). Zum Anheften von Notizen und Aushängen. Lackierte Unterseite zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche. Mit Kunststoffkappe. Haftkraft: 2000 g. Durchmesser: 16 mm. Inhalt: 6 Stück. Farbe: chrom.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Rund. Glatte Oberfläche. Hält bis zu 17 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4). Zum Anheften von Notizen und Aushängen. Lackierte Unterseite zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche. Mit Kunststoffkappe.
Farbe:
chrom
Durchmesser:
16
Tragfähigkeit:
2000
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kühlschrankmagnet
,
Rundmagnet
,
haftmagnet franken rund
,
rundmagnet
,
rundmagnet franken
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,85*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken Kraftmagnet, 13,0 kg, chrom
Franken
HM25CR
ab € 4,18*
Sonstiges
Magnet rund mit Chromkappe extra stark, 16 mm, 2000 g, 5 Stück, chrom
Franken
HM16CR/5
ab € 9,41*
Sonstiges
Magnet rund mit Chromkappe extra stark, 22 mm, 8000 g, 5 Stück, chrom
Franken
HM22CR/5
ab € 11,98*
Sonstiges
Magnet rund mit Chromkappe extra stark, 25 mm, 13000 g, 5 Stück, chrom
Franken
HM25CR/5
ab € 14,15*
Sonstiges
Magnet rund mit Chromkappe extra stark, 30 mm, 21000 g, 5 Stück, chrom
Franken
HM30CR/5
ab € 18,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen