Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Pinnwand
>
Korkpinnwand
>
Artikel
Kork-Notiztafel X-tra!Line, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, kork
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-KT3402
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
KT3402
EAN/GTIN:
4016946706223
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
FRANKEN Kork-Notiztafel X-tra!Line. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln. Zum Anheften von Memos oder Infos. Montage im Hoch- oder Querformat möglich. Lieferung inklusive Montagematerial. Oberfläche/Material: Kork. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 900 x 600 mm. Farbe: kork.
Weitere Informationen:
beidseitig verwendbar:
Nein
Farbe:
kork
Ablageschale vorhanden:
Nein
Oberflächenbeschaffenheit:
Kork
Beschreibung der Besonderheiten:
Aus über 60% recycelten Rohstoffen. Zu 90% recycelbar. Zertifiziert nach ISO 14001. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln. Montage im Hoch- oder Querformat. Lieferung inklusive Montagematerial.
Breite der Tafel:
160
Höhe der Tafel:
120
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Farbe des Rahmens:
silber
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Korktafel
,
Korkwand
,
Haftnotizbrett
,
Hafttafel
,
Memo-Board
,
Memo-Tafel
,
Memoboard
,
Memotafel
,
Notizbrett
,
Notiztafel
,
Pinboard
,
Pinntafel
,
Pinnwand
,
Pintafel
,
Pinwand
,
Pinwände
,
Textilboard
,
Textiltafel
,
kork-pinntafel franken
,
hafttafel braun
,
hafttafel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 18,25*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 40 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pinnnadel mit Rundkopf, 18 x 4 mm, 100 Stück, sortiert
Franken
4300/100 99
ab € 7,14*
Zubehör
Abdeckkappe für Ecke von X-tra! LIne Tafeln
Franken
A1070/209
ab € 4,01*
Zubehör
Ecken für X-tra! Line Tafeln VE=4 Stück
Franken
A1070/16
ab € 3,99*
Zubehör
Spiegelaufhängung für X-tra! Line Tafeln
Franken
A1070/17
ab € 4,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen