Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Projektionsleinwand
>
Koffer-Bildwand
>
Artikel
Stativleinwand X-tra!Line, 1500 x 1500 mm, Bildformat 1:1
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-LWST215
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
LWST215
EAN/GTIN:
4016946219679
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
FRANKEN Stativleinwand X-tra!Line. Bildformat 1:1. Mit aufrollbarer Projektionsfläche. Schwarzes Dreibeinstativ mit stufenloser Höhenverstellung. Leinwand für LCD- und DLP-Projektion. Mattweiße Oberfläche aus beschichtetem Gewebetuch. Qualität der Bildwand: diffuses Licht (Typ D). Leuchtdichtefaktor: 1,0 Gain. Für den Transport verfügen die Leinwände über eine Tuchsicherung und einen Tragegriff. Material: Stahlblechgehäuse 1640 x 160 x 95 mm. Gewicht: 6 kg. Bildmaß: 1500 x 1500 mm. Außenmaß: 1500 x 1500 mm. Maximale Höhe: 2650 mm.
Weitere Informationen:
Verwendung für Projektionsart:
Aufprojektion
Typbezeichnung der Tuchsorte:
Matt-weiß beschichtetes Gewebetuch
Breite:
150
Beschreibung der Besonderheiten:
Tragbar. Bildformat 1:1. Mit aufrollbarer Projektionsfläche. Mit stufenloser Höhenverstellung. Für den Transport verfügen die Leinwände über eine Tuchsicherung und einen Tragegriff.
Leuchtdichtefaktor:
1,0
Typbezeichnung der Stativform:
Dreibeinstativ
Qualität der Bildwand:
diffuses Licht (Typ D)
Masse (Gewicht):
6
höhenverstellbar:
Ja
Art der Projektionsmethode:
Geeignet für alle Projektionsarten
Höhe:
150
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Bildwand
,
Bildwände
,
Dia Leinwand
,
Dia Leinwände
,
Dialeinwand
,
Dialeinwände
,
Projektionsleinwand
,
Projektionsleinwände
,
Projektionswand
,
Projektionswände
,
Projektorleinwand
,
Projektorleinwände
,
Videoleinwand
,
Videoleinwände
,
Koffer-Bildleinwand
,
Koffer-Bildwand
,
Koffer-Projektionsleinwände
,
Koffer-Projektionswände
,
mobile Bildleinwand
,
mobile Bildwand
,
Stativ-Projektionsleinwände
,
Stativ-Projektionswände
,
Stativleinwand
,
beamerleinwand 150 x 150 cm
,
stativ projektionswände
,
projektionsleinwand dreibeinstativ
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 58,38*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,26*
€ 90,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
ab 16 Stück
€ 66,09*
€ 78,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stativleinwand X-tra!Line, 1800 x 1800 mm, Bildformat 1:1
Franken
LWST218
ab € 74,06*
Sonstiges
Stativleinwand X-tra!Line, 2000 x 2000 mm, Bildformat 1:1
Franken
LWST220
ab € 90,15*
Sonstiges
Stativleinwand X-tra!Line, 2200 x 2200 mm, Bildformat 1:1
Franken
LWST222
ab € 117,39*
Sonstiges
Stativleinwand X-tra!Line, 2400 x 2400 mm, Bildformat 1:1
Franken
LWST225
ab € 125,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen