Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stativleinwand X-tra!Line, 2000 x 2000 mm, Bildformat 1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stativleinwand X-tra!Line, 2000 x 2000 mm, Bildformat 1:1
Stativleinwand X-tra!Line, 2000 x 2000 mm, Bildformat 1:1
Stativleinwand X-tra!Line, 2000 x 2000 mm, Bildformat 1:1
Stativleinwand X-tra!Line, 2000 x 2000 mm, Bildformat 1:1
Stativleinwand X-tra!Line, 2000 x 2000 mm, Bildformat 1:1
Stativleinwand X-tra!Line, 2000 x 2000 mm, Bildformat 1:1
Stativleinwand X-tra!Line, 2000 x 2000 mm, Bildformat 1:1
Artikel-Nr.:
     C1011-LWST220
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     LWST220
EAN/GTIN:
     4016946219693
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
FRANKEN Stativleinwand X-tra!Line. Bildformat 1:1. Mit aufrollbarer Projektionsfläche. Schwarzes Dreibeinstativ mit stufenloser Höhenverstellung. Leinwand für LCD- und DLP-Projektion. Mattweiße Oberfläche aus beschichtetem Gewebetuch. Qualität der Bildwand: diffuses Licht (Typ D). Leuchtdichtefaktor: 1,0 Gain. Für den Transport verfügen die Leinwände über eine Tuchsicherung und einen Tragegriff. Material: Stahlblechgehäuse 2140 x 160 x 95 mm. Gewicht: 12 kg. Bildmaß: 2000 x 2000 mm. Außenmaß: 2000 x 2000 mm. Maximale Höhe: 3050 mm.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Tuchsorte:
Matt-weiß beschichtetes Gewebetuch
Breite:
200
Verwendung für Projektionsart:
Aufprojektion
Leuchtdichtefaktor:
1,0
höhenverstellbar:
Ja
Höhe:
200
Qualität der Bildwand:
diffuses Licht (Typ D)
Beschreibung der Besonderheiten:
Tragbar. Bildformat 1:1. Mit aufrollbarer Projektionsfläche. Mit stufenloser Höhenverstellung. Für den Transport verfügen die Leinwände über eine Tuchsicherung und einen Tragegriff.
Art der Projektionsmethode:
Geeignet für alle Projektionsarten
Typbezeichnung der Stativform:
Dreibeinstativ
Masse (Gewicht):
12
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,95*
€ 124,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,62*
€ 124,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,38*
€ 114,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 95,43*
€ 113,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,45*
€ 108,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,32*
€ 97,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
LWST215
ab € 64,40*
Sonstiges
Franken
LWST218
ab € 73,91*
Sonstiges
Franken
LWST222
ab € 106,20*
Sonstiges
Franken
LWST225
ab € 117,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.