Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationstafel X-tra!Line, Stahl, Aluminumrahmen, 1200 x 1500 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moderationstafel X-tra!Line, Stahl, Aluminumrahmen, 1200 x 1500 mm, weiß
Moderationstafel X-tra!Line, Stahl, Aluminumrahmen, 1200 x 1500 mm, weiß
Moderationstafel X-tra!Line, Stahl, Aluminumrahmen, 1200 x 1500 mm, weiß
Moderationstafel X-tra!Line, Stahl, Aluminumrahmen, 1200 x 1500 mm, weiß
Moderationstafel X-tra!Line, Stahl, Aluminumrahmen, 1200 x 1500 mm, weiß
Moderationstafel X-tra!Line, Stahl, Aluminumrahmen, 1200 x 1500 mm, weiß
Moderationstafel X-tra!Line, Stahl, Aluminumrahmen, 1200 x 1500 mm, weiß
Moderationstafel X-tra!Line, Stahl, Aluminumrahmen, 1200 x 1500 mm, weiß
Moderationstafel X-tra!Line, Stahl, Aluminumrahmen, 1200 x 1500 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-MT2011
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     MT2011
EAN/GTIN:
     4016946217149
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
FRANKEN Moderationstafel X-tra!Line. Magnethaftend/Magnethaftend. Beschriftbar, feucht und trocken abwischbar. Beidseitig verwendbar. 2 Metall-Standbeine mit geradem Füßen (560 mm tief). Leicht, robust und standfest. Oberfläche/Material: lackierter Stahl. Rahmen: weißes Metall mit Kunststoffecken. Format Tafel: 1200 x 1500 mm. Format Gesamt: 1200 x 1900 x 560 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Höhe der Tafel:
150
Material des Rahmens:
Metall
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnethaftend/Magnethaftend. Beschriftbar, feucht und trocken abwischbar. Beidseitig verwendbar. 2 Metall-Standbeine mit geradem Füßen (560 mm tief). Leicht, robust und standfest.
Breite der Tafel:
120
Masse (Gewicht):
5
Farbe der Rückseite:
weiß
Lenkrollen feststellbar:
Nein
Material der Vorderseite:
Stahl
Material der Rückseite:
Stahl
Gesamthöhe:
1900
zusammenklappbar:
Nein
Farbe der Vorderseite:
weiß
Ausführung des Fußes:
2 Metall-Standbeine mit geraden Füßen 560 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,47*
€ 299,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,57*
€ 283,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 233,67*
€ 278,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,51*
€ 239,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 198,59*
€ 236,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,90*
€ 234,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,75*
€ 225,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
MTR8
ab € 24,62*
Zubehör
Franken
ECO-UMRO
ab € 6,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.