Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Moderatorentafel
>
Artikel
Rollenset für Moderationstafel PRO, Kunststoff, 50mm, 4 Stück,schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-MTR8
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
MTR8
EAN/GTIN:
4016946224451
Suchbegriffe:
Metaplan-Wand
Metaplanwand
Moderationstafel
Moderatorentafel
FRANKEN Rollenset für Moderationstafel PRO. Zum Nachrüsten. Feststellbar. Besonders leise, leichtgängig und bodenschonend, ideal für Hartböden. Material: Kunststoff. Format: Ø 50 mm. Inhalt: 4 Stück. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Rollenset für Moderationstafel PRO
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Präsentationstafel
,
metaplanwand franken
,
metaplan wand
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,57*
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 24,57* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moderationstafel PRO, Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, blau
Franken
MT800303
ab € 262,48*
Zubehör
Moderationstafel PRO, Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, grau
Franken
MT800312
ab € 262,44*
Zubehör
Moderationstafel PRO, Karton/Karton, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, weiß
Franken
MT8007
ab € 259,66*
Zubehör
Moderationstafel PRO, klappbar, Filz/Filz, Aluminiumrahmen,1200x1500 mm,blau
Franken
MT880303
ab € 315,33*
Zubehör
Moderationstafel PRO, klappbar, Filz/Filz, Aluminiumrahmen,1200x1500 mm,grau
Franken
MT880312
ab € 316,52*
Zubehör
Moderationstafel PRO, klappbar, Kork/Kork, Aluminiumrahmen,1200x1500 mm,kork
Franken
MT8804
ab € 318,03*
Zubehör
Moderationstafel PRO, Kork/Kork, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, kork
Franken
MT8004
ab € 288,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen