Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationstafel X-tra!Line, klappbar, Stahl, Aluminumrahmen, 1200 x 1500mm,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moderationstafel X-tra!Line, klappbar, Stahl, Aluminumrahmen, 1200 x 1500mm,weiß
Moderationstafel X-tra!Line, klappbar, Stahl, Aluminumrahmen, 1200 x 1500mm,weiß
Moderationstafel X-tra!Line, klappbar, Stahl, Aluminumrahmen, 1200 x 1500mm,weiß
Moderationstafel X-tra!Line, klappbar, Stahl, Aluminumrahmen, 1200 x 1500mm,weiß
Moderationstafel X-tra!Line, klappbar, Stahl, Aluminumrahmen, 1200 x 1500mm,weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-MT2211
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     MT2211
EAN/GTIN:
     4016946217156
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
FRANKEN Moderationstafel X-tra!Line. Zusammenklappbar zur platzsparenden Lagerung bei Nichtgebrauch. Doppelseitig. Magnethaftend/Magnethaftend. Beschriftbar, feucht und trocken abwischbar. Beidseitig verwendbar. 2 Metall-Standbeine mit geradem Füßen (560 mm tief). Leicht, robust und standfest. Oberfläche/Material: Karton. Rahmen: weißes Metall mit Kunststoffecken. Format Tafel: 1200 x (2x) 750 mm. Format Gesamt: 1200 x 1900 x 560 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Breite der Tafel:
120
Material der Rückseite:
Stahl
Masse (Gewicht):
5
Gesamthöhe:
1900
Lenkrollen feststellbar:
Nein
Farbe der Rückseite:
weiß
Material der Vorderseite:
Stahl
zusammenklappbar:
Ja
Ausführung des Fußes:
2 Metall-Standbeine mit geraden Füßen 560 mm
Material des Rahmens:
Metall
Beschreibung der Besonderheiten:
Zusammenklappbar zur platzsparenden Lagerung bei Nichtgebrauch. Magnethaftend/Magnethaftend. Beschriftbar, feucht und trocken abwischbar. Beidseitig verwendbar. 2 Metall-Standbeine mit geradem Füßen (560 mm tief). Leicht, robust und standfest.
Höhe der Tafel:
150
Farbe der Vorderseite:
weiß
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,77*
€ 319,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,24*
€ 303,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 253,21*
€ 301,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,97*
€ 265,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 221,36*
€ 263,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,68*
€ 261,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,40*
€ 248,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
MTR8
ab € 24,47*
Zubehör
Franken
ECO-UMRO
ab € 6,50*
Zubehör
Franken
UMT
ab € 70,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.