Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Moderatorentafel
>
Artikel
Standbein höhenverstellbar für Moderatonstafel PRO, 610 mm, 2 Stück, silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-MTB5
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
MTB5
EAN/GTIN:
4016946217040
Suchbegriffe:
Metaplan-Wand
Metaplanwand
Moderationstafel
Moderatorentafel
FRANKEN Standbein höhenverstellbar für Moderationstafel PRO. Mit 5-facher Höhenverstellung in 100 mm Schritten. Standardfuß. Geeignet für den Einsatz als einseitige Moderationstafel PRO. Material: silber eloxiertes Aluminium. Format Standfläche: 40 x 610 mm. Inhalt: 2 Stück. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Stativform:
Standardfuß
zusammenklappbar:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Höhenverstellung:
höhenverstellbar
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit 5-facher Höhenverstellung in 100 mm Schritten. Standardfuß. Geeignet für den Einsatz als einseitige Moderationstafel PRO. 2 Stück.
Abmessung der Standfläche:
40 x 610
Farbe:
silber
Lenkrollen feststellbar:
Nein
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Präsentationstafel
,
metaplan wand
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 131,62*
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Packung (ab € 131,62* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,30*
€ 202,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,65*
€ 197,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,01*
€ 188,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,14*
€ 160,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,62*
€ 156,63
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollenset für Moderationstafel PRO, Kunststoff, 50mm, 4 Stück,schwarz
Franken
MTR8
ab € 24,57*
Zubehör
Rollenset für Moderationstafel, Kunststoff, 40 mm, 4 Stück, schwarz
Franken
ECO-UMRO
ab € 6,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen