Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Moderatorentafel
>
Artikel
Standbein für Moderationsfafel PRO, 610 mm, 2 Stück, silber
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
Lager 505
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-70010196
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
MTB8
EAN/GTIN:
4016946207775
Suchbegriffe:
Metaplan-Wand
Metaplanwand
Moderationstafel
Moderatorentafel
FRANKEN Standbein für Moderationstafel PRO. Standardfuß. Geeignet für den Einsatz als einseitige Moderationstafel PRO. Material: silber eloxiertes Aluminium. Format Standfläche: 40 x 610 mm. Inhalt: 2 Stück. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Stativform:
Standardfuß
Abmessung der Standfläche:
40 x 610
Beschreibung der Besonderheiten:
Geeignet für den Einsatz als einseitige Moderationstafel PRO. 2 Stück.
Lenkrollen feststellbar:
Nein
zusammenklappbar:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
silber
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Präsentationstafel
,
Büro-Raumteiler
,
Büro-Stellwand
,
Büro-Trennwand
,
Bürostellwand
,
Bürotrennwand
,
Bürotrennwand-Element
,
Stellwand
,
büro-trennwand leitz
,
metaplan wand
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
pro Stück
€ 5,50*
ab € 105,51*
€ 143,86*
Lager 1375
pro Stück
€ 4,95*
ab € 114,60*
€ 152,41*
Lager 3636
13 Tage
19
pro Packung
Frei Haus
ab € 108,81*
€ 160,18*
Lager 224
pro Stück
€ 4,95*
ab € 134,78*
€ 171,52*
Lager 467
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 134,27*
€ 178,91*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,86*
€ 171,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,11*
€ 160,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 133,97*
€ 159,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,14*
€ 150,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 125,06*
€ 148,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,43*
€ 136,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,51*
€ 125,56
pro Stück
1 Stück enthält 2 Packungen (ab € 52,755* pro Packung)
Lagerstand:
Lager 505
Versand:
Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollenset für Moderationstafel PRO, Kunststoff, 50mm, 4 Stück,schwarz
Franken
MTR8
ab € 24,46*
Zubehör
Rollenset für Moderationstafel, Kunststoff, 40 mm, 4 Stück, schwarz
Franken
ECO-UMRO
ab € 6,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen