Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filz-Notiztafel X-tra!Line Pin ´n´ Mag, mit Metallgitter, 900 x 600 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filz-Notiztafel X-tra!Line Pin ´n´ Mag, mit Metallgitter, 900 x 600 mm, grau
Filz-Notiztafel X-tra!Line Pin ´n´ Mag, mit Metallgitter, 900 x 600 mm, grau
Filz-Notiztafel X-tra!Line Pin ´n´ Mag, mit Metallgitter, 900 x 600 mm, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-PM3602
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     PM3602
EAN/GTIN:
     4016946706278
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
FRANKEN Filz-Notiztafel X-tra!Line Pin ´n´ Mag. Mit Metallgitter. Pinnbar und magnethaftend zugleich. Keine Einstiche in hochwertigen Dokumenten, keine durch Magnete versteckte Informationen. Vewendbar im Hoch- oder Querformat. Mit Ablageschale. Einfache und problemlose Montage. Lieferung inklusive Montagematerial. Oberfläche/Material: Textilfase mit Metallgitter. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium, mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 900 x 600 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Breite der Tafel:
90
beidseitig beschreibbar:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Ja
Oberflächenbeschaffenheit:
Metall/Textilfaser
Lieferumfang:
Montageset
Farbe des Rahmens:
silber
Raster vorhanden:
Nein
Material des Rahmens:
Aluminium
Höhe der Tafel:
60
Beschreibung der Besonderheiten:
Pinnbar und magnethaftend zugleich. Keine Einstiche in hochwertigen Dokumenten, keine durch Magnete versteckte Informationen. Für Hoch- und Querformat. Lieferung inklusive Montagematerial.
Farbe:
grau
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
HM20 01
ab € 0,0894*
Zubehör
Franken
HMN1010
ab € 6,83*
Zubehör
Franken
A1070/209
ab € 4,02*
Zubehör
Franken
A1070/16
ab € 4,01*
Zubehör
Franken
A1070/17
ab € 4,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.