Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellwandtafel PRO Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellwandtafel PRO Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, grau
Stellwandtafel PRO Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, grau
Stellwandtafel PRO Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, grau
Stellwandtafel PRO Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, grau
Stellwandtafel PRO Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, grau
Stellwandtafel PRO Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, grau
Stellwandtafel PRO Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, grau
Stellwandtafel PRO Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, grau
Stellwandtafel PRO Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, grau
Stellwandtafel PRO Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, grau
Stellwandtafel PRO Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, grau
Stellwandtafel PRO Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-PTD830512
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     PTD830512
EAN/GTIN:
     4016946207720
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
FRANKEN Stellwandtafel PRO. Doppelseitig. Filz/Filz. Beidseitig verwendbar. Die Tafeln sind beliebig erweiterbar. Aufstellung in nahezu jedem Winkel möglich. Robuste Verarbeitung auch für den Dauereinsatz in Lager- und Produktionsbereichen möglich. Ideal für den Einsatz bei Messepräsentationen, Austellungen, Empfangsbereichen, Kongressen oder sonstigen Veranstaltungen. Auch als Raumteiler sowie als Präsentationswand oder Hygieneschutz geeignet. Verkettung möglich, Säulen erhältlich mit Standard- oder Tellerfuß - Säulen und Adapterset bitte separat bestellen. Oberfläche/Material: Textxilfaser. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 1800 x 1200 mm. 5 Jahre Garantie, GS-Zeichen. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Material der Vorderseite:
Filz
Werkstoff:
Textilfaser/Aluminium
Ausführung des Fußes:
Säulen bitte separat bestellen
Beschreibung der Besonderheiten:
Filz/Filz. Beiseitig erweiterbar. Verkettung möglich. Säulen erhältlich mit Standard- oder Tellerfuß - Säulen und Adapterset bitte separat bestellen
Masse (Gewicht):
9
Breite der Tafel:
180
Farbe der Vorderseite:
grau
Material der Rückseite:
Filz
Lenkrollen feststellbar:
Nein
Farbe der Rückseite:
grau
Höhe der Tafel:
120
Gesamthöhe:
120
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 246,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,42*
€ 377,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,35*
€ 357,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 295,78*
€ 351,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,39*
€ 299,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 248,71*
€ 295,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,53*
€ 294,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,68*
€ 293,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
SWA8
ab € 48,39*
Zubehör
Franken
4300/100 99
ab € 7,18*
Zubehör
Franken
EL-UTR
ab € 14,06*
Zubehör
Franken
EL-UES16
ab € 53,38*
Zubehör
Franken
EL-UES19
ab € 60,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.