Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellwandtafel PRO Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellwandtafel PRO Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, blau
Stellwandtafel PRO Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, blau
Stellwandtafel PRO Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, blau
Stellwandtafel PRO Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, blau
Stellwandtafel PRO Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, blau
Stellwandtafel PRO Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, blau
Stellwandtafel PRO Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, blau
Stellwandtafel PRO Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, blau
Stellwandtafel PRO Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, blau
Stellwandtafel PRO Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, blau
Stellwandtafel PRO Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, blau
Stellwandtafel PRO Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-PTD831403
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     PTD831403
EAN/GTIN:
     4016946207737
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
FRANKEN Stellwandtafel PRO. Doppelseitig. Filz/Filz. Beidseitig verwendbar. Die Tafeln sind beliebig erweiterbar. Aufstellung in nahezu jedem Winkel möglich. Robuste Verarbeitung auch für den Dauereinsatz in Lager- und Produktionsbereichen möglich. Ideal für den Einsatz bei Messepräsentationen, Austellungen, Empfangsbereichen, Kongressen oder sonstigen Veranstaltungen. Auch als Raumteiler sowie als Präsentationswand oder Hygieneschutz geeignet. Verkettung möglich, Säulen erhältlich mit Standard- oder Tellerfuß - Säulen und Adapterset bitte separat bestellen. Oberfläche/Material: Textxilfaser. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 1500 x 1200 mm. 5 Jahre Garantie, GS-Zeichen. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Farbe der Vorderseite:
blau
Gesamthöhe:
120
Beschreibung der Besonderheiten:
Filz/Filz. Beiseitig erweiterbar. Verkettung möglich. Säulen erhältlich mit Standard- oder Tellerfuß - Säulen und Adapterset bitte separat bestellen
Werkstoff:
Textilfaser/Aluminium
Masse (Gewicht):
9,4
Farbe der Rückseite:
blau
Ausführung des Fußes:
Säulen bitte separat bestellen
Material der Vorderseite:
Filz
Material der Rückseite:
Filz
Lenkrollen feststellbar:
Nein
Breite der Tafel:
150
Höhe der Tafel:
120
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 232,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,23*
€ 362,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,38*
€ 344,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 284,97*
€ 339,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,74*
€ 290,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 241,13*
€ 286,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,85*
€ 284,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,33*
€ 276,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
SWA8
ab € 48,39*
Zubehör
Franken
4300/100 99
ab € 7,19*
Zubehör
Franken
SWS818
ab € 143,51*
Zubehör
Franken
SWS818TF
ab € 194,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.