Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Kartentafel, 16 Träger, 50 Schlitze, Kunststoff, für T-Karten Gr. 2, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Kartentafel, 16 Träger, 50 Schlitze, Kunststoff, für T-Karten Gr. 2, grau
T-Kartentafel, 16 Träger, 50 Schlitze, Kunststoff, für T-Karten Gr. 2, grau
T-Kartentafel, 16 Träger, 50 Schlitze, Kunststoff, für T-Karten Gr. 2, grau
T-Kartentafel, 16 Träger, 50 Schlitze, Kunststoff, für T-Karten Gr. 2, grau
T-Kartentafel, 16 Träger, 50 Schlitze, Kunststoff, für T-Karten Gr. 2, grau
T-Kartentafel, 16 Träger, 50 Schlitze, Kunststoff, für T-Karten Gr. 2, grau
T-Kartentafel, 16 Träger, 50 Schlitze, Kunststoff, für T-Karten Gr. 2, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-PV-SET5
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     PV-SET5
EAN/GTIN:
     4016946210522
Suchbegriffe:
Auftragsplaner
Dokumenten-Sortiertafel
Dokumentensortiertafel
Kartensortiertafel
FRANKEN T-Kartentafel. 16 Träger, 50 Schlitze. Für T-Karten Größe 2. Planer für Touren, Belegung oder als Projekt- oder Wochenplaner. Kapazität: 800 T-Karten. Lieferung inklusive Montageset, 1 Satz Verbindungsprofile, 500 farbig sortiert T-Karten Größe 2, 16 T-Kartenhalter für Größe 2. Material: Kunststoff. Format: 1008 x 1008 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Höhe der Tafel:
100,8
Ausführung der Modularität:
16 Träger
Farbe:
grau
Anzahl der Planungsfelder:
800
Zubehör für Wandbefestigung:
Lieferung inklusive Montageset, 1 Satz Verbindungsprofile, 500 farbig sortiert T-Karten Größe 2, 16 T-Kartenhalter für Größe 2
Tafel magnethaftend:
Nein
Verwendung für Kartengrößen:
Gr. 2
Breite der Tafel:
100,8
Tafel beschreibbar:
Nein
Material des Rahmens:
Kunststoff
Farbe des Rahmens:
grau
Beschreibung der Besonderheiten:
16 Täger, 50 Schlitze. Planer für Touren, Belegung oder als Projekt- oder Wochenplaner. Kapazität: 800 T-Karten.
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,43*
€ 137,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,42*
€ 131,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 109,52*
€ 130,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,67*
€ 124,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 103,91*
€ 123,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,54*
€ 113,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 95,53*
€ 113,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,08*
€ 104,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
TK118
ab € 1,55*
Zubehör
Franken
TK204
ab € 2,29*
Zubehör
Franken
TK218
ab € 2,27*
Zubehör
Franken
TK219
ab € 2,30*
Zubehör
Franken
TK205
ab € 2,31*
Zubehör
Franken
TK201
ab € 1,56*
Zubehör
Franken
TK209
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.