Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard/Projektionstafel PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 2000 x 1200mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard/Projektionstafel PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 2000 x 1200mm, weiß
Whiteboard/Projektionstafel PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 2000 x 1200mm, weiß
Whiteboard/Projektionstafel PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 2000 x 1200mm, weiß
Whiteboard/Projektionstafel PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 2000 x 1200mm, weiß
Whiteboard/Projektionstafel PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 2000 x 1200mm, weiß
Whiteboard/Projektionstafel PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 2000 x 1200mm, weiß
Whiteboard/Projektionstafel PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 2000 x 1200mm, weiß
Whiteboard/Projektionstafel PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 2000 x 1200mm, weiß
Whiteboard/Projektionstafel PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 2000 x 1200mm, weiß
Whiteboard/Projektionstafel PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 2000 x 1200mm, weiß
Whiteboard/Projektionstafel PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 2000 x 1200mm, weiß
Whiteboard/Projektionstafel PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 2000 x 1200mm, weiß
Whiteboard/Projektionstafel PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 2000 x 1200mm, weiß
Whiteboard/Projektionstafel PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 2000 x 1200mm, weiß
Whiteboard/Projektionstafel PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 2000 x 1200mm, weiß
Whiteboard/Projektionstafel PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 2000 x 1200mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-SC881220
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SC881220
EAN/GTIN:
     4016946220255
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
FRANKEN Whiteboard/Projektionstafel PRO Emaille. Bildformat 16:10. Projektionsgeeignet. Magnethaftend, kratzfest, säurebeständig und feucht abwischbar. Oberfläche mattweiß emailliert für eine bessere Bildqualität. Reflexionsarm, ideal auch für Kurzdistanzbeamer. Bis zu 30% leichter als andere Tafeln derselben Größe. Besonders stabil durch ein Rückseitenblech. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit Ablageschale. Verwendbar für Stative, Stellwände und Moderationswände der PRO Serie. Einfache Montage. Lieferung inklusive Montageschiene und Sicherungshalter. Oberfläche/Material: Emaille. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 2000 x 1200 mm. 5 Jahre Garantie, GS-Zeichen, 25 Jahre Garantie auf die Oberfläche. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Farbe des Rahmens:
silber
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Beschreibung der Besonderheiten:
Bildformat 16:10. Projektionsgeeignet. Magnethaftend, kratzfest, säurebeständig, feucht abwischbar. Reflexionsarm. Bis zu 30% leichter als andere Tafeln. Stabil. Für Hoch- und Querformat. Verwendbar für PRO Serie.
Zubehör für Wandbefestigung:
Lieferung inklusive Montageschiene und Sicherungshalter
Breite der Tafel:
200
Raster vorhanden:
Nein
Höhe der Tafel:
120
Oberflächenbeschaffenheit:
Emaille
Garantie gewährt:
Ja
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
beidseitig beschreibbar:
Nein
Garantiedauer:
5 Jahre, 25 Jahre auf die Oberfläche
Farbe:
weiß
Ablageschale vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 426,85*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,41*
€ 614,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,34*
€ 544,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 453,66*
€ 539,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,41*
€ 513,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 428,99*
€ 510,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,85*
€ 507,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
PSSA
ab € 75,92*
Zubehör
Franken
WS8400
ab € 160,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.